Hørselvern high viz, WNA 200/F
- High viz farge
- Hodebøyle
Sammenleggbare
CE-merket iht EN 352
- Vekt 236g
SNR verdier 32dB L 22 dB M 29 dB H 36 dB
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dempningsverdi for signal-støy-forhold | L-dempningsverdi | M-dempningsverdi | H-dempningsverdi | EN-standard | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899300430961 1
|
Hørselsvern High Viz
|
Dempningsverdi for signal-støy-forhold
32 dB
|
L-dempningsverdi
22 dB
|
M-dempningsverdi
29 dB
|
H-dempningsverdi
36 dB
|
EN-standard
Hørevern - Generelle krav - Del 1: Øreklokker
|
Farge
RAL 6038
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Produktvekt (per element)
329.000 g
|
Standarder
EN 352-1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|