Ørepropper blå sporbare i pappdispenser
Ørepropper x – 100, blå detekterbare i snor
- Brukes i næringsmiddelindustri og annen industri hvor detektering av bortkommene gjenstander forekommer
- Stammering muliggjør detektering via automatutstyr
- Høy brukskomfort
- Blå farge for visuell detektering
- Leveres i engangsdispenser i resirkulert papp med 100 par
SNR verdier 37 dB L 36 dB M 34 dB L 34 dB
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dempningsverdi for signal-støy-forhold | L-dempningsverdi | M-dempningsverdi | H-dempningsverdi | Antall øreplugger | Farge | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899300333961 100
|
Ørepropper sporbare, blå I Snor
|
Dempningsverdi for signal-støy-forhold
37 dB
|
L-dempningsverdi
34 dB
|
M-dempningsverdi
35 dB
|
H-dempningsverdi
36 dB
|
Antall øreplugger
100 STK
|
Farge
Blå
|
EN-standard
Hørebeskyttelse - Generelle krav - Del 2: Ørepropper
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
4.440 g
|
Standarder
EN 352-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|