Flammehemmende arbeidsbukse EN 11612
- Baklommer med borrelåslukking
- Frontlommer med glidelås
- Lårlomme og verktøylomme
- Kneputelommer
- Kile i skrittet
- Farge: grå
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5359023248990 1
|
Arb bukse flammehem grå/mørk grå str 48
|
Farge
Mørkegrå
|
Størrelse
48
|
Materiale
99 % bomull, 1 % antistatisk fiber
|
Produktvekt (per element)
914.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359023250990 1
|
Arb bukse flammehem grå/mørk grå str 50
|
Farge
Mørkegrå
|
Størrelse
50
|
Materiale
99 % bomull, 1 % antistatisk fiber
|
Produktvekt (per element)
966.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359023252990 1
|
Arb bukse flammehem grå/mørk grå str 52
|
Farge
Mørkegrå
|
Størrelse
52
|
Materiale
99 % bomull, 1 % antistatisk fiber
|
Produktvekt (per element)
980.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359023254990 1
|
Arb bukse flammehem grå/mørk grå str 54
|
Farge
Mørkegrå
|
Størrelse
54
|
Materiale
99 % bomull, 1 % antistatisk fiber
|
Produktvekt (per element)
976.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359023256990 1
|
Arb bukse flammehem grå/mørk grå str 56
|
Farge
Mørkegrå
|
Størrelse
56
|
Materiale
99 % bomull, 1 % antistatisk fiber
|
Produktvekt (per element)
1.014 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359023258990 1
|
Arb bukse flammehem grå/mørk grå str 58
|
Farge
Mørkegrå
|
Størrelse
58
|
Materiale
99 % bomull, 1 % antistatisk fiber
|
Produktvekt (per element)
1.054 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
EN ISO 11612 kl. A1, B1, C1, E3, F1/EN 1149-5/EN ISO 11611 kl 1A1/EN 61482 1-2 kl.1
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)