Flammehemmende synlighet, jakke EN 11612/20471 kl 2
- Brystlommer med borrelåsklaffer, ID-kortlomme i høyre brystlomme, innerlomme
- Borrelåsstramming ved håndleddene, ekstra lengde i ryggen
- Farge: gul/grå
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5359022792990 1
|
Arb jakke flammehem gul/grå str S
|
Farge
|
Størrelse
S
|
Materiale
79 % bomull, 20 % polyester, 1 % karbon
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.076 g
|
Standarder
EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359022793990 1
|
Arb jakke flammehem gul/grå str M
|
Farge
|
Størrelse
M
|
Materiale
79 % bomull, 20 % polyester, 1 % karbon
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.122 g
|
Standarder
EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359022794990 1
|
Arb jakke flammehem gul/grå str L
|
Farge
|
Størrelse
L
|
Materiale
79 % bomull, 20 % polyester, 1 % karbon
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.146 g
|
Standarder
EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359022795990 1
|
Arb jakke flammehem gul/grå str XL
|
Farge
|
Størrelse
XL
|
Materiale
79 % bomull, 20 % polyester, 1 % karbon
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.200 g
|
Standarder
EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359022796990 1
|
Arb jakke flammehem gul/grå str 2XL
|
Farge
|
Størrelse
XXL
|
Materiale
79 % bomull, 20 % polyester, 1 % karbon
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.212 g
|
Standarder
EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
EN ISO 20471 kl 1, EN 1149-5, EN 11611 kl 1 A1, EN ISO 11612 kl A1, B1, C1, E3, F1:2008, IEC 61482-1-2 kl 1, EN 11611 kl 1A1. ATPV-verdi 16,4. Samsertifisert EN ISO 20471 kl 3 med bukse 217166 og 218166
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)