Flammehemmende arbeidsjakke EN 11612
- Brystlommer med borrelåsklaffer
- ID-kortlomme i høyre brystlomme
- Innerlomme
- Borrelåsstramming ved håndleddene
- Ekstra lengde i ryggen
- Farge: grå
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5359021702990 1
|
Arb jakke flammehem grå/mørk grå str S
|
Farge
Mørkegrå
|
Størrelse
S
|
Materiale
Bomull
|
EN-standard
Arbeid under spenning - Vernetøy mot termiske farer fra en elektrisk lysbue - Del 1-2
|
Produktvekt (per element)
956.000 g
|
Standarder
EN 61482-1-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359021703990 1
|
Arb jakke flammehem grå/mørk grå str M
|
Farge
Mørkegrå
|
Størrelse
M
|
Materiale
Bomull
|
EN-standard
Arbeid under spenning - Vernetøy mot termiske farer fra en elektrisk lysbue - Del 1-2
|
Produktvekt (per element)
966.000 g
|
Standarder
EN 61482-1-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359021704990 1
|
Arb jakke flammehem grå/mørk grå str L
|
Farge
Mørkegrå
|
Størrelse
L
|
Materiale
Bomull
|
EN-standard
Arbeid under spenning - Vernetøy mot termiske farer fra en elektrisk lysbue - Del 1-2
|
Produktvekt (per element)
998.000 g
|
Standarder
EN 61482-1-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359021705990 1
|
Arb jakke flammehem grå/mørk grå str XL
|
Farge
Mørkegrå
|
Størrelse
XL
|
Materiale
Bomull
|
EN-standard
Arbeid under spenning - Vernetøy mot termiske farer fra en elektrisk lysbue - Del 1-2
|
Produktvekt (per element)
1.020 g
|
Standarder
EN 61482-1-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359021706990 1
|
Arb jakke flammehem grå/mørk grå str 2XL
|
Farge
Mørkegrå
|
Størrelse
XXL
|
Materiale
Bomull
|
EN-standard
Arbeid under spenning - Vernetøy mot termiske farer fra en elektrisk lysbue - Del 1-2
|
Produktvekt (per element)
1.050 g
|
Standarder
EN 61482-1-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
EN ISO 11612 kl A1, B1, C1, E3, F1/EN 1149-5/EN ISO 11611 kl 1 A1/IEC 61482-1-2 kl 1. Kcal-verdi 16,4
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)