Håndverksbukse stretch EN 20471 gul/svart Synlighet kl 2
- Smidig håndverksbukse i twill med paneler i form av skrittkile i stretch Cordura® som gir ekstra bevegelsesfrihet.
- Knebeskyttelseslommer med sider i stretch Cordura®.
- Formsydde knær i slitesterk FA™ med to høydenivåer for kneputene.
- Romslige hengelommer med ekstra rom og forsterket innside; kan puttes i frontlommene.
- Mange praktiske lommer.
- Ekstra beltehemper på de største størrelsene. *Hammerholder.
- Mesh i knehasene for ventilasjon.
- Forsterket benkant bak i polyamid som ikke absorberer fukt.
- Snor nederst på bena.
- Wertifisert i varselklasse 2 ifølge EN ISO 20471.
- 260 g/m2.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5359966060990 1
|
Håndverksbukse HV Stretch Gul/Svart C60
|
Farge
|
Størrelse
60
|
Materiale
75% polyester, 25% bomull
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
0.900 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359966058990 1
|
Håndverksbukse HV Stretch Gul/Svart C58
|
Farge
|
Størrelse
58
|
Materiale
75% polyester, 25% bomull
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
0.9 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359966056990 1
|
Håndverksbukse HV Stretch Gul/Svart C56
|
Farge
|
Størrelse
56
|
Materiale
75% polyester, 25% bomull
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
0.900 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359966054990 1
|
Håndverksbukse HV Stretch Gul/Svart C54
|
Farge
|
Størrelse
54
|
Materiale
75% polyester, 25% bomull
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
0.9 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359966052990 1
|
Håndverksbukse HV Stretch Gul/Svart C52
|
Farge
|
Størrelse
52
|
Materiale
75% polyester, 25% bomull
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
0.9 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359966050990 1
|
Håndverksbukse HV Stretch Gul/Svart C50
|
Farge
|
Størrelse
50
|
Materiale
75% polyester, 25% bomull
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
0.9 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359966048990 1
|
Håndverksbukse HV Stretch Gul/Svart C48
|
Farge
|
Størrelse
48
|
Materiale
75% polyester, 25% bomull
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
0.9 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359966046990 1
|
Håndverksbukse HV Stretch Gul/Svart C46
|
Farge
|
Størrelse
46
|
Materiale
75% polyester, 25% bomull
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
0.900 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)