Nordic Jakke Synlighet EN 20471 kl 3
-Synlighet kombinert med stretch -Stretchmateriale med forsterkede sømmer og lommer -Sidelommer, en brystlomme med glidelås og pennelomme, samt en brystlomme med klaff og en ID-kortholderlomme -60 mm segmentert refleks, tåler industrivask -Fold for bevegelighet i rygg, borrelåsjustering ved mansjett, forlenget bak -EN ISO 20471 kl. 3
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M409814000918 1
|
NL arbeidsjakke EN20471-3 gul S
|
Produktvekt (per element)
660 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409814010918 1
|
NL arbeidsjakke EN20471-3 gul XS
|
Produktvekt (per element)
280.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
63% polyester, 34% bomull, 3% elastolefin - 290 g/m²
Normalvask 60°
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)