Performance Line Hi Vis Vinterkjeledress/Termodress, gul kl 3
-Vinterkjeledress med høy teknisk kvalitet -Lett og mykt mini ripstop materiale, meshfôr for økt pusteevne. Vannsøyle 20.000 mm, pusteevne 20.000 g/m²/24t, pustende meshfôr -Brystlomme med vanntettt YKK glidelås, sidelommer med borrelåslukning og gjennomgrep, glidelåslomme og lomme for ID-kort -Loxy® refleks, fulltakpet sømmer, vanntette YKK glidelåser, hakebeskyttelse, glidelås i ben: Én fra kne og én fra midje og ned, snømannsjett -Borrelås og snømannsjett i erme, utvendige kneputelommer til 20/25 cm kneputer -EN ISO 20471 kl.2 / EN 343 - 4/4 / EN 342
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | Polstring | Kan vaskes ved | EN-standard | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M410155005981 1
|
Perform Hi-Vis vinterkjdr gul kl.2 3XL
|
Farge
|
Størrelse
3XL
|
Materiale
|
Stoffvekt per m2
|
Polstring
|
Kan vaskes ved
|
EN-standard
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410155006981 1
|
Perform Hi-Vis vinterkjdr gul kl.2 4XL
|
Farge
|
Størrelse
4XL
|
Materiale
|
Stoffvekt per m2
|
Polstring
|
Kan vaskes ved
|
EN-standard
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410155010981 1
|
Perform Hi-Vis vinterkjdr gul kl.2 XS
|
Farge
|
Størrelse
XS
|
Materiale
|
Stoffvekt per m2
|
Polstring
|
Kan vaskes ved
|
EN-standard
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
100% resirkulert polyester 190 g/m², kontraststoff 100% polyester 200 g/m². Vannsøyle: 20.000 mm. Pusteevne: 20.000 g/m²/24t. DupontTM Sorona® Sofeelate vattering, kropp 140 g/m², øvrig 120 g/m²
Normalvask 40°
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke renses
Kan ikke blekes
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)