Skalljakke EN 20471 kl. 3 gul svart
- Vind- og vanntett skalljakke.
- Tapede sømmer.
- Pustende.
- Lag-på-lag-plagg.
- Meshfôr gir god ventilasjon.
- Regulerbar på ermene og i nederkanten.
- Hette med innstramming, avtagbar med trykknapper.
- Vannsøyle: 23 000 mm.
- Pusteevne: 3300 mvp.
- Sertifisert ifølge EN 343 for regntøy.
- Sertifisert i varselklasse 3 ifølge EN ISO 20471.
- 200 g/m².
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Polstring | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5359955072990 1
|
Skalljakke HV KL 3 Gul/Svart S
|
Farge
|
Materiale
100 % polyester
|
Polstring
100 % polyester
|
EN-standard
Vernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.710 kg
|
Standarder
EN 343, EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359955073990 1
|
Skalljakke HV KL 3 Gul/Svart M
|
Farge
|
Materiale
100 % polyester
|
Polstring
100 % polyester
|
EN-standard
Vernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.710 kg
|
Standarder
EN 343, EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359955074990 1
|
Skalljakke HV KL 3 Gul/Svart L
|
Farge
|
Materiale
100 % polyester
|
Polstring
100 % polyester
|
EN-standard
Vernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.710 kg
|
Standarder
EN 343, EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359955075990 1
|
Skalljakke HV KL 3 Gul/Svart XL
|
Farge
|
Materiale
100 % polyester
|
Polstring
100 % polyester
|
EN-standard
Vernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.710 kg
|
Standarder
EN 343, EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359955076990 1
|
Skalljakke HV KL 3 Gul/Svart XXL
|
Farge
|
Materiale
100 % polyester
|
Polstring
100 % polyester
|
EN-standard
Vernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.710 kg
|
Standarder
EN 343, EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359955077990 1
|
Skalljakke HV KL 3 Gul/Svart 3XL
|
Farge
|
Materiale
100 % polyester
|
Polstring
100 % polyester
|
EN-standard
Vernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.710 kg
|
Standarder
EN 343, EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)