Vinterbukse Star, EN 20471 Synlighet kl 2
- Lett bukse med quiltfôr i slitesterk og vannavstøtende 100 % STAR-polyester.
- Regulerbar midje.
- Høyere rygg motvirker kald trekk.
- Mange praktiske lommer.
- Formsydde knær med kneputelommer der kneputene kan justeres i to høyder.
- Snor i benavslutningen hindrer trekk.
- Bånd med trykknapp muliggjør feste mot sko.
- Glidelås opp til kne.
- Sertifisert i henhold til EN 342 for beskyttelse mot kulde.
- Sertifisert i varselklasse 2 ifølge EN ISO 20471.
- 250 g/m².
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5359969046990 1
|
Vinterbukse HV Gul/Svart C46
|
Farge
|
Størrelse
46
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
1.180 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359969048990 1
|
Vinterbukse HV Gul/Svart C48
|
Farge
|
Størrelse
48
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
1.180 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359969050990 1
|
Vinterbukse HV Gul/Svart C50
|
Farge
|
Størrelse
50
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
1.180 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359969052990 1
|
Vinterbukse HV Gul/Svart C52
|
Farge
|
Størrelse
52
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
1.180 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359969054990 1
|
Vinterbukse HV Gul/Svart C54
|
Farge
|
Størrelse
54
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
1.180 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359969056990 1
|
Vinterbukse HV Gul/Svart C56
|
Farge
|
Størrelse
56
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
1.180 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359969058990 1
|
Vinterbukse HV Gul/Svart C58
|
Farge
|
Størrelse
58
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
1.180 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359969060990 1
|
Vinterbukse HV Gul/Svart C60
|
Farge
|
Størrelse
60
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
1.180 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359969062990 1
|
Vinterbukse HV Gul/Svart C62
|
Farge
|
Størrelse
62
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Personlig verneutstyr - Knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon.
|
Produktvekt (per element)
1.180 kg
|
Standarder
EN 149:2004 + A1:2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)