Arbeidssokker All seasons sort/grå/oransje
- Komfortabel
- Myk
- Teknisk
- Oppbygget i foten
Høyre/venstre
Polyester 33%
- Polyamid 36 %
- Elastan 3%
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M451065001090 1
|
Arbeidssokker All seasons g/o Str 39/41
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
39-41
|
Materiale
50 % polyester, 46 % polyamid, 4 % elastan
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
611596990000
|
Produktvekt (per element)
54.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M451065002090 1
|
Arbeidssokker All seasons g/o Str 42/44
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
42-44
|
Materiale
50 % polyester, 46 % polyamid, 4 % elastan
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
611596990000
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M451065003090 1
|
Arbeidssokker All seasons g/o Str 45/47
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
45-47
|
Materiale
50 % polyester, 46 % polyamid, 4 % elastan
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
611596990000
|
Produktvekt (per element)
56.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|