Arbeidssokker bambus, 5 pk.
- Komfortabel
- God passform
Polstret frotte såle
Bambus 80%
- Polyamid 17%
- Elastan 3%
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Antall strømper | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M451044006090 1
|
Arbeidssokker Bambus sort 5 pk Str 39/42
|
Farge
Svart
|
Størrelse
39-42
|
Materiale
80 % bambus, 17 % polyamid, 3 % elastan
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Antall strømper
5 Par
|
Produktvekt (per element)
310.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M451044007090 1
|
Arbeidssokker Bambus sort 5 pk Str 43/46
|
Farge
Svart
|
Størrelse
43-46
|
Materiale
80 % bambus, 17 % polyamid, 3 % elastan
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Antall strømper
5 Par
|
Produktvekt (per element)
323.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|