Kneputematte, Würth
- Kneputematte i skumstoff
- Absorberer ikke væsker
- Stå, sitt, ligg.....
Praktisk og enkel til avlasting
Mål: 480X320X36 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde | Harmonisert systemkode | Lengde | Motstandsdyktighet mot | Tykkelse | Lengde x bredde x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899500210961 1
|
Kneputematte 480X320X36 mm
|
Farge
|
Materiale
Skummateriale
|
Produktvekt (per element)
204.000 g
|
Bredde
320 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Lengde
480 mm
|
Motstandsdyktighet mot
Olje
|
Tykkelse
36 mm
|
Lengde x bredde x tykkelse
480 x 320 x 36 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|