Raggsokker, 2 pk.
- Tykke raggsokker i 70 % ull, 30 % nylon, sortmelert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Antall strømper | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5359019543961 1
|
Raggsokker gråmelert 2pk str. 40-45 1=2
|
Farge
Svart
|
Størrelse
43-45
|
Antall strømper
1 Par
|
Produktvekt (per element)
59.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|