Ullsokker tynne sort One size 2 pk
- Komfortabel
- God passform
- Luftekanaler og ekstra isolasjon
Miks av natur og syntetfibre
Ull 57%
- Polyester 18%
- Nylon 25%
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Kan vaskes ved | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M451071999990 1
|
Ullsokker tynne 2 pk sort, one size
|
Farge
Svart
|
Størrelse
One-size
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|