Plastkjetting rød/hvit
Til avgrensning, sikring og markering av f.eks. arbeidsvarsling, byggeplasser, innhegninger, parkering, messer, sportsarrangementer etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Farge | Lengde | Lengde på ledd (innvendig) | Antall ledd til fargen endres | Utvendig bredde | Nominell tykkelse | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899610612061 1
|
Sperrekjetting rød/hvit Ø6mm plast L=25m
|
Diameter
6 mm
|
Farge
Rød/hvit
|
Lengde
25 m
|
Lengde på ledd (innvendig)
42 mm
|
Antall ledd til fargen endres
11 STK
|
Utvendig bredde
20 mm
|
Nominell tykkelse
6 mm
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Produktvekt (per element)
1417.000 g
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-70 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-70 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899610812061 1
|
Sperrekjetting rød/hvit Ø8mm plast L=25m
|
Diameter
8 mm
|
Farge
Rød/hvit
|
Lengde
25 m
|
Lengde på ledd (innvendig)
61 mm
|
Antall ledd til fargen endres
9 STK
|
Utvendig bredde
25 mm
|
Nominell tykkelse
8 mm
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Produktvekt (per element)
3000.000 g
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-70 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-70 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde 25m
- Laget i PP plast
- Ingen skarpe ender
- Lav vekt
- Høy værbestandighet
- UV bestandig
- Beholder egenskapene i temperatur området: -10°C til +50°C