HMS tavle 123 X 123 cm
HMS tavle for full kontroll på HMS arbeidet
Høyre side av tavlen er avsatt til å kunne montere feks. førstehjelpsprodukter.
6 klemmer for dokumentasjon av f.eks.
Forhåndsmelding til arbeidstilsynet. Varslingsplan ved ulykke. Mannskapslister. Riggplan med henvisning til førstehjelpsutstyr. Vernerundeprotokoll. Prosjektorganisasjon. Samordningsliste. Generell informasjon.
Plass til kundelogo øverst til høyre er B 25, H 12 cm
Mål 123 X 123 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Materialtykkelse | Avlesningsavstand maks. | Materiale | Farge | ISO | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899122 961 1
|
HMS Tavle 123 X123 cm
|
Lengde
123 cm
|
Bredde
123 cm
|
Materialtykkelse
|
Avlesningsavstand maks.
|
Materiale
|
Farge
Hvit/rød
|
ISO
|
Produktvekt (per element)
6.000 kg
|
Harmonisert systemkode
|
Lengde x bredde
123 x 123 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|