Skilt, møteplass ved brann/evakuering
- Produsert i miljøvennlig Polypropylen (PP) plast
- Kan brennes uten utslipp av miljøskadelige gasser
- Skiltene har ingen skarpe kanter
- Avrundede hjørner
- Enkel montering da du kan skru eller spikre rett gjennom skiltet uten forboring
- Skiltene leveres med varenummer
- Alle skilt tilfredsstiller gjeldende EU norm for materialbruk, fargestoff og størrelse
- Skiltene tilfredsstiller kravene i DIN 67 510
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Materialtykkelse | Avlesningsavstand maks. | Materiale | Farge | ISO | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899605517990 1
|
Skilt Møteplass 20 X 29 cm
|
Lengde
500 mm
|
Bredde
350 mm
|
Materialtykkelse
1.0 mm
|
Avlesningsavstand maks.
7.6 m
|
Materiale
Aluminium
|
Farge
|
ISO
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Harmonisert systemkode
392690970900
|
Standarder
ISO 7010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|