Skilt, nødutgang
- Produsert i miljøvennlig Polypropylen (PP) plast
- Kan brennes uten utslipp av miljøskadelige gasser
- Skiltene har ingen skarpe kanter
- Avrundede hjørner
- Enkel montering da du kan skru eller spikre rett gjennom skiltet uten forboring
- Skiltene leveres med varenummer
- Alle skilt tilfredsstiller gjeldende EU norm for materialbruk, fargestoff og størrelse
- Skiltene tilfredsstiller kravene i DIN 67 510
- Alle skilt er utført med etterlysende farge etter DIN 67 510
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899898104990 1
|
Skilt Nødutgang 10X30 cm
|
Lengde
300 mm
|
Bredde
100 mm
|
Materiale
Polypropylen, polyester, polyetylen-film
|
Farge
Grønn
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|