Sperrebånd
Til avgrensning, sikring og markering av f.eks. arbeidsvarsling, byggeplasser, innhegninger, parkering, messer, sportsarrangementer etc.
- Rød/hvit
- En egen utrullingsboks gjør arbeidet lettere(selges separat)
- Inneholder ikke PVC eller tungmetaller
- Bredde 80 mm, lengde 500 m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Strekkfasthet | Egnet for stroppmål | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899615000061 1
|
Utrullingsboks for sperrebånd
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Farge
|
Bredde
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
271.000 g
|
Strekkfasthet
|
Egnet for stroppmål
500 m x 80 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899615009961 1
|
Sperrebånd Bredde 80mm L=500M
|
Materiale
Plastresirkulering
|
Farge
Rød/hvit
|
Bredde
80 mm
|
Lengde
500 m
|
Produktvekt (per element)
1302.400 g
|
Strekkfasthet
130 N/mm²
|
Egnet for stroppmål
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|