Stillasskilt
- Produsert i miljøvennlig Polypropylen (PP) plast
- Kan brennes uten utslipp av miljøskadelige gasser
- Skiltene har ingen skarpe kanter
- Enkel montering rundt stillasbenet med trykknapper
Stillasgodkjenningskortet er tosidig
Lomme 210 X 210 mm
Stillasgodkjenningskort 200 X 115 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde | Farge | Lengde | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899890150990 10
|
Lomme til stillasgodkjenningskort
|
Materiale
Polypropylen
|
Produktvekt (per element)
32.400 g
|
Bredde
|
Farge
|
Lengde
|
Lengde x bredde
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899890151990 10
|
Stillasgodkjenningskort
|
Materiale
Polypropylen
|
Produktvekt (per element)
6.600 g
|
Bredde
200 mm
|
Farge
Gul
|
Lengde
110 mm
|
Lengde x bredde
110 x 200 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|