Vernesko Daily Race S1P
- Pustende tekstilmateriale
- Meshfôr, høykvalitets microfiber i hælparti
- Glassfiber tåhette, tekstil spikertrampsåle
- Sklihemmende PU-såle SRC
- Komfortvidde 11 (bred lest)
- Metallfri
Reserve BOA lås L6
Norm, EN ISO 20345 S1P SRC
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | overmateriale på sko | Sikkerhetskategori | Annen standard | Sokkelbredde | Materiale til beskyttende tåhette | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vannavvisende | Skostørrelse, Storbritannia | Skostørrelse, EU | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M416170036918 1
|
Vernesko Daily race S1P, str 36
|
Farge
|
Størrelse
36
|
overmateriale på sko
Tekstil
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast)
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Glassfiber
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Harmonisert systemkode
640299050000
|
Produktvekt (per element)
970.000 g
|
Vannavvisende
Nei
|
Skostørrelse, Storbritannia
3,5
|
Skostørrelse, EU
36
|
Standarder
EN 20345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M416170037918 1
|
Vernesko Daily race S1P, str 37
|
Farge
|
Størrelse
37
|
overmateriale på sko
Tekstil
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast)
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Glassfiber
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Harmonisert systemkode
640299050000
|
Produktvekt (per element)
970.000 g
|
Vannavvisende
Nei
|
Skostørrelse, Storbritannia
4
|
Skostørrelse, EU
37
|
Standarder
EN 20345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M416170038918 1
|
Vernesko Daily race S1P, str 38
|
Farge
|
Størrelse
38
|
overmateriale på sko
Tekstil
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast)
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Glassfiber
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Harmonisert systemkode
640299050000
|
Produktvekt (per element)
1050.000 g
|
Vannavvisende
Nei
|
Skostørrelse, Storbritannia
5
|
Skostørrelse, EU
38
|
Standarder
EN 20345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M416170039918 1
|
Vernesko Daily race S1P, str 39
|
Farge
|
Størrelse
39
|
overmateriale på sko
Tekstil
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast)
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Glassfiber
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Harmonisert systemkode
640299050000
|
Produktvekt (per element)
1010.000 g
|
Vannavvisende
Nei
|
Skostørrelse, Storbritannia
5,5
|
Skostørrelse, EU
39
|
Standarder
EN 20345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M416170040918 1
|
Vernesko Daily race S1P, str 40
|
Farge
|
Størrelse
40
|
overmateriale på sko
Tekstil
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast)
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Glassfiber
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Harmonisert systemkode
640299050000
|
Produktvekt (per element)
1130.000 g
|
Vannavvisende
Nei
|
Skostørrelse, Storbritannia
6,5
|
Skostørrelse, EU
40
|
Standarder
EN 20345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M416170041918 1
|
Vernesko Daily race S1P, str 41
|
Farge
|
Størrelse
41
|
overmateriale på sko
Tekstil
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast)
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Glassfiber
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Harmonisert systemkode
640299050000
|
Produktvekt (per element)
1180.000 g
|
Vannavvisende
Nei
|
Skostørrelse, Storbritannia
7,5
|
Skostørrelse, EU
41
|
Standarder
EN 20345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M416170042918 1
|
Vernesko Daily race S1P, str 42
|
Farge
|
Størrelse
42
|
overmateriale på sko
Tekstil
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast)
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Glassfiber
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Harmonisert systemkode
640299050000
|
Produktvekt (per element)
1210.000 g
|
Vannavvisende
Nei
|
Skostørrelse, Storbritannia
8
|
Skostørrelse, EU
42
|
Standarder
EN 20345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M416170043918 1
|
Vernesko Daily race S1P, str 43
|
Farge
|
Størrelse
43
|
overmateriale på sko
Tekstil
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast)
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Glassfiber
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Harmonisert systemkode
640299050000
|
Produktvekt (per element)
1260.000 g
|
Vannavvisende
Nei
|
Skostørrelse, Storbritannia
9
|
Skostørrelse, EU
43
|
Standarder
EN 20345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M416170044918 1
|
Vernesko Daily race S1P, str 44
|
Farge
|
Størrelse
44
|
overmateriale på sko
Tekstil
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast)
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Glassfiber
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Harmonisert systemkode
640299050000
|
Produktvekt (per element)
1290.000 g
|
Vannavvisende
Nei
|
Skostørrelse, Storbritannia
9,5
|
Skostørrelse, EU
44
|
Standarder
EN 20345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M416170045918 1
|
Vernesko Daily race S1P, str 45
|
Farge
|
Størrelse
45
|
overmateriale på sko
Tekstil
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast)
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Glassfiber
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Harmonisert systemkode
640299050000
|
Produktvekt (per element)
1330.000 g
|
Vannavvisende
Nei
|
Skostørrelse, Storbritannia
10
|
Skostørrelse, EU
45
|
Standarder
EN 20345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M416170046918 1
|
Vernesko Daily race S1P, str 46
|
Farge
|
Størrelse
46
|
overmateriale på sko
Tekstil
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast)
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Glassfiber
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Harmonisert systemkode
640299050000
|
Produktvekt (per element)
1380.000 g
|
Vannavvisende
Nei
|
Skostørrelse, Storbritannia
11
|
Skostørrelse, EU
46
|
Standarder
EN 20345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M416170047918 1
|
Vernesko Daily race S1P, str 47
|
Farge
|
Størrelse
47
|
overmateriale på sko
Tekstil
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast)
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Glassfiber
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Harmonisert systemkode
640299050000
|
Produktvekt (per element)
1420.000 g
|
Vannavvisende
Nei
|
Skostørrelse, Storbritannia
12
|
Skostørrelse, EU
47
|
Standarder
EN 20345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|