Vernesko Performance S3 ESD
- Pustende strikket materiale
- Ekstra hælstøtte for stabilitet
- Gummiforsterkning over tåhetten
- Sokkekonstruksjon i stretch-materiale
- Poron XRD ergonomisk innleggsåle med fotbuestøtte og ventilering gir overlegen støtdemping i hæl og forfot
- Phylon IP injection midtsåle for utlimat respons og varig stabilitet
- Slank aluminium tåhette, fleksibel og lett og kjølende Flex Lite ProTM spikertrampsåle
- Sklihemmende gummisåle SRC med flekslinjer
- Lestbredde 11 (bred lest)
- Reserve BOA snøring L6
- ESD
Vekt i str. 42: 565 g
SERTIFISERING EN 20345 S3 ESD
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | overmateriale på sko | Sikkerhetskategori | Annen standard | Sokkelbredde | Materiale til beskyttende tåhette | EN-standard | Lukkingstype | Produktvekt (per element) | Skostørrelse, EU | Vannavvisende | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M418157036918 1
|
Vernesko Perform. S3 ESD sort rød, 36
|
Farge
|
Størrelse
36
|
overmateriale på sko
Thermoplastic polyurethanes
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
10,7 (vernesko med standard bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Spesifikasjoner for arbeidssko for profesjonell bruk
|
Lukkingstype
BOA® closure system
|
Produktvekt (per element)
1300.000 g
|
Skostørrelse, EU
36
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
EN 345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M418157037918 1
|
Vernesko Perform. S3 ESD sort rød, 37
|
Farge
|
Størrelse
37
|
overmateriale på sko
Thermoplastic polyurethanes
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
10,7 (vernesko med standard bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Spesifikasjoner for arbeidssko for profesjonell bruk
|
Lukkingstype
BOA® closure system
|
Produktvekt (per element)
1300.000 g
|
Skostørrelse, EU
37
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
EN 345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M418157038918 1
|
Vernesko Perform. S3 ESD sort rød, 38
|
Farge
|
Størrelse
38
|
overmateriale på sko
Thermoplastic polyurethanes
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
10,7 (vernesko med standard bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Spesifikasjoner for arbeidssko for profesjonell bruk
|
Lukkingstype
BOA® closure system
|
Produktvekt (per element)
1300.000 g
|
Skostørrelse, EU
38
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
EN 345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M418157039918 1
|
Vernesko Perform. S3 ESD sort rød, 39
|
Farge
|
Størrelse
39
|
overmateriale på sko
Thermoplastic polyurethanes
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
10,7 (vernesko med standard bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Spesifikasjoner for arbeidssko for profesjonell bruk
|
Lukkingstype
BOA® closure system
|
Produktvekt (per element)
1400.000 g
|
Skostørrelse, EU
39
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
EN 345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M418157040918 1
|
Vernesko Perform. S3 ESD sort rød, 40
|
Farge
|
Størrelse
40
|
overmateriale på sko
Thermoplastic polyurethanes
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
10,7 (vernesko med standard bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Spesifikasjoner for arbeidssko for profesjonell bruk
|
Lukkingstype
BOA® closure system
|
Produktvekt (per element)
1400.000 g
|
Skostørrelse, EU
40
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
EN 345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M418157041918 1
|
Vernesko Perform. S3 ESD sort rød, 41
|
Farge
|
Størrelse
41
|
overmateriale på sko
Thermoplastic polyurethanes
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
10,7 (vernesko med standard bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Spesifikasjoner for arbeidssko for profesjonell bruk
|
Lukkingstype
BOA® closure system
|
Produktvekt (per element)
1500.000 g
|
Skostørrelse, EU
41
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
EN 345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M418157042918 1
|
Vernesko Perform. S3 ESD sort rød, 42
|
Farge
|
Størrelse
42
|
overmateriale på sko
Thermoplastic polyurethanes
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
10,7 (vernesko med standard bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Spesifikasjoner for arbeidssko for profesjonell bruk
|
Lukkingstype
BOA® closure system
|
Produktvekt (per element)
1500.000 g
|
Skostørrelse, EU
42
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
EN 345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M418157043918 1
|
Vernesko Perform. S3 ESD sort rød, 43
|
Farge
|
Størrelse
43
|
overmateriale på sko
Thermoplastic polyurethanes
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
10,7 (vernesko med standard bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Spesifikasjoner for arbeidssko for profesjonell bruk
|
Lukkingstype
BOA® closure system
|
Produktvekt (per element)
1600.000 g
|
Skostørrelse, EU
43
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
EN 345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M418157044918 1
|
Vernesko Perform. S3 ESD sort rød, 44
|
Farge
|
Størrelse
44
|
overmateriale på sko
Thermoplastic polyurethanes
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
10,7 (vernesko med standard bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Spesifikasjoner for arbeidssko for profesjonell bruk
|
Lukkingstype
BOA® closure system
|
Produktvekt (per element)
1600.000 g
|
Skostørrelse, EU
44
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
EN 345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M418157045918 1
|
Vernesko Perform. S3 ESD sort rød, 45
|
Farge
|
Størrelse
45
|
overmateriale på sko
Thermoplastic polyurethanes
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
10,7 (vernesko med standard bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Spesifikasjoner for arbeidssko for profesjonell bruk
|
Lukkingstype
BOA® closure system
|
Produktvekt (per element)
1700.000 g
|
Skostørrelse, EU
45
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
EN 345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M418157046918 1
|
Vernesko Perform. S3 ESD sort rød, 46
|
Farge
|
Størrelse
46
|
overmateriale på sko
Thermoplastic polyurethanes
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
10,7 (vernesko med standard bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Spesifikasjoner for arbeidssko for profesjonell bruk
|
Lukkingstype
BOA® closure system
|
Produktvekt (per element)
1700.000 g
|
Skostørrelse, EU
46
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
EN 345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M418157047918 1
|
Vernesko Perform. S3 ESD sort rød, 47
|
Farge
|
Størrelse
47
|
overmateriale på sko
Thermoplastic polyurethanes
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
Annen standard
SRC - Anti Slip
|
Sokkelbredde
10,7 (vernesko med standard bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Spesifikasjoner for arbeidssko for profesjonell bruk
|
Lukkingstype
BOA® closure system
|
Produktvekt (per element)
1800.000 g
|
Skostørrelse, EU
47
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
EN 345, SRC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|