Vernesko Nordic S7
-Vernesko for tøffe forhold -Ekstremt slitesterk 2520D nylon overdel, Modytex membran, TPU-forsterkning over tåhetten og i hælparti -Poron XRD ergonomisk innleggsåle med fotbuestøtte og ventilering for optimal støtdemping i hæl og forfot -Phylon injection midtsåle gir komfort, ultimat respons og varig stabilitet -Lestbredde 11 (normal/bred lest), BOA-teknologi type L6 Sklihemmende såle LG
Vekt i str. 42: 565 g
Sertifisering S7L CI ESD FO HRO LG PL SC SR WR
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | overmateriale på sko | Sikkerhetskategori | ISO | Annen standard | Sokkelbredde | Materiale til beskyttende tåhette | Kan pustes | Produktvekt (per element) | Skostørrelse, EU | Skostørrelse, Storbritannia | Skostørrelse, USA | Vannavvisende | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M429000036918 1
|
Nordic Vernesko S7 Sort 36
|
Farge
|
Størrelse
36
|
overmateriale på sko
Syntetisk utside med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponent
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.110 kg
|
Skostørrelse, EU
36
|
Skostørrelse, Storbritannia
4
|
Skostørrelse, USA
4,5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M429000037918 1
|
Nordic Vernesko S7 Sort 37
|
Farge
|
Størrelse
37
|
overmateriale på sko
Syntetisk utside med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponent
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.140 kg
|
Skostørrelse, EU
37
|
Skostørrelse, Storbritannia
4,5
|
Skostørrelse, USA
5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M429000038918 1
|
Nordic Vernesko S7 Sort 38
|
Farge
|
Størrelse
38
|
overmateriale på sko
Syntetisk utside med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponent
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.170 kg
|
Skostørrelse, EU
38
|
Skostørrelse, Storbritannia
5,5
|
Skostørrelse, USA
6
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M429000039918 1
|
Nordic Vernesko S7 Sort 39
|
Farge
|
Størrelse
39
|
overmateriale på sko
Syntetisk utside med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponent
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.200 kg
|
Skostørrelse, EU
39
|
Skostørrelse, Storbritannia
6
|
Skostørrelse, USA
6,5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M429000040918 1
|
Nordic Vernesko S7 Sort 40
|
Farge
|
Størrelse
40
|
overmateriale på sko
Syntetisk utside med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponent
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.230 kg
|
Skostørrelse, EU
40
|
Skostørrelse, Storbritannia
7
|
Skostørrelse, USA
7,5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M429000041918 1
|
Nordic Vernesko S7 Sort 41
|
Farge
|
Størrelse
41
|
overmateriale på sko
Syntetisk utside med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponent
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.260 kg
|
Skostørrelse, EU
41
|
Skostørrelse, Storbritannia
8
|
Skostørrelse, USA
8,5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M429000042918 1
|
Nordic Vernesko S7 Sort 42
|
Farge
|
Størrelse
42
|
overmateriale på sko
Syntetisk utside med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponent
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.290 kg
|
Skostørrelse, EU
42
|
Skostørrelse, Storbritannia
9
|
Skostørrelse, USA
9,5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M429000043918 1
|
Nordic Vernesko S7 Sort 43
|
Farge
|
Størrelse
43
|
overmateriale på sko
Syntetisk utside med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponent
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.320 kg
|
Skostørrelse, EU
43
|
Skostørrelse, Storbritannia
9,5
|
Skostørrelse, USA
10
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M429000044918 1
|
Nordic Vernesko S7 Sort 44
|
Farge
|
Størrelse
44
|
overmateriale på sko
Syntetisk utside med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponent
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.350 kg
|
Skostørrelse, EU
44
|
Skostørrelse, Storbritannia
10
|
Skostørrelse, USA
10,5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M429000045918 1
|
Nordic Vernesko S7 Sort 45
|
Farge
|
Størrelse
45
|
overmateriale på sko
Syntetisk utside med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponent
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.380 kg
|
Skostørrelse, EU
45
|
Skostørrelse, Storbritannia
11
|
Skostørrelse, USA
11,5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M429000046918 1
|
Nordic Vernesko S7 Sort 46
|
Farge
|
Størrelse
46
|
overmateriale på sko
Syntetisk utside med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponent
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.410 kg
|
Skostørrelse, EU
46
|
Skostørrelse, Storbritannia
11,5
|
Skostørrelse, USA
12
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M429000047918 1
|
Nordic Vernesko S7 Sort 47
|
Farge
|
Størrelse
47
|
overmateriale på sko
Syntetisk utside med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponent
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.440 kg
|
Skostørrelse, EU
47
|
Skostørrelse, Storbritannia
12,5
|
Skostørrelse, USA
13
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|