Vinterstøvel Nordic S7
-Praktisk og varm vinterstøvel -Fullnarvet skinn i overdel, 3M Thinsulate 200 g vinterfôr, Modytex membran, gummiforsterkning over tåhetten og i hælparti -Poron XRD ergonomisk innleggsåle med fotbuestøtte og ventilering for optimal støtdemping i hæl og forfot. Phylon Injection midtsåle for komfort, ultimat respons og varig stabilitet -Vanntett glidelås med belg i tynt stretchmateriale på innsiden av skaftet -Kompositt tåhette, fleksibel og lett og kjølende Flex Lite ProTM spikertrampsåle - Non metalic -Lestbredde 11,5 (normal/bred lestvidde) - Sklihemmende såle LG
Sertifisering ISO EN 20345 S7L CI ESD FO HRO LG PL SC SR WR
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | overmateriale på sko | Sikkerhetskategori | Sokkelbredde | Materiale til beskyttende tåhette | Annen standard | Bærekraft | ISO | Produktvekt (per element) | Skostørrelse, EU | Skostørrelse, Storbritannia | Skostørrelse, USA | Vannavvisende | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M438001036918 1
|
Nordic Vinterstøvel S7 Sort 36
|
Farge
Svart
|
Størrelse
36
|
overmateriale på sko
Kuskinn med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponentCI - Cold Insulation
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Produktvekt (per element)
1.430 kg
|
Skostørrelse, EU
36
|
Skostørrelse, Storbritannia
4
|
Skostørrelse, USA
4,5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD , CI
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M438001037918 1
|
Nordic Vinterstøvel S7 Sort 37
|
Farge
Svart
|
Størrelse
37
|
overmateriale på sko
Kuskinn med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponentCI - Cold Insulation
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Produktvekt (per element)
1.480 kg
|
Skostørrelse, EU
37
|
Skostørrelse, Storbritannia
4,5
|
Skostørrelse, USA
5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD , CI
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M438001038918 1
|
Nordic Vinterstøvel S7 Sort 38
|
Farge
Svart
|
Størrelse
38
|
overmateriale på sko
Kuskinn med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponentCI - Cold Insulation
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Produktvekt (per element)
1.530 kg
|
Skostørrelse, EU
38
|
Skostørrelse, Storbritannia
5,5
|
Skostørrelse, USA
6
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD , CI
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M438001039918 1
|
Nordic Vinterstøvel S7 Sort 39
|
Farge
Svart
|
Størrelse
39
|
overmateriale på sko
Kuskinn med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponentCI - Cold Insulation
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Produktvekt (per element)
1.580 kg
|
Skostørrelse, EU
39
|
Skostørrelse, Storbritannia
6
|
Skostørrelse, USA
6,5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD , CI
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M438001040918 1
|
Nordic Vinterstøvel S7 Sort 40
|
Farge
Svart
|
Størrelse
40
|
overmateriale på sko
Kuskinn med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponentCI - Cold Insulation
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Produktvekt (per element)
1.630 kg
|
Skostørrelse, EU
40
|
Skostørrelse, Storbritannia
7
|
Skostørrelse, USA
7,5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD , CI
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M438001041918 1
|
Nordic Vinterstøvel S7 Sort 41
|
Farge
Svart
|
Størrelse
41
|
overmateriale på sko
Kuskinn med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponentCI - Cold Insulation
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Produktvekt (per element)
1.680 kg
|
Skostørrelse, EU
41
|
Skostørrelse, Storbritannia
8
|
Skostørrelse, USA
8,5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD , CI
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M438001042918 1
|
Nordic Vinterstøvel S7 Sort 42
|
Farge
Svart
|
Størrelse
42
|
overmateriale på sko
Kuskinn med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponentCI - Cold Insulation
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Produktvekt (per element)
1.730 kg
|
Skostørrelse, EU
42
|
Skostørrelse, Storbritannia
9
|
Skostørrelse, USA
9,5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD , CI
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M438001043918 1
|
Nordic Vinterstøvel S7 Sort 43
|
Farge
Svart
|
Størrelse
43
|
overmateriale på sko
Kuskinn med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponentCI - Cold Insulation
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Produktvekt (per element)
1.780 kg
|
Skostørrelse, EU
43
|
Skostørrelse, Storbritannia
9,5
|
Skostørrelse, USA
10
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD , CI
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M438001044918 1
|
Nordic Vinterstøvel S7 Sort 44
|
Farge
Svart
|
Størrelse
44
|
overmateriale på sko
Kuskinn med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponentCI - Cold Insulation
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Produktvekt (per element)
1.830 kg
|
Skostørrelse, EU
44
|
Skostørrelse, Storbritannia
10,5
|
Skostørrelse, USA
11
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD , CI
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M438001045918 1
|
Nordic Vinterstøvel S7 Sort 45
|
Farge
Svart
|
Størrelse
45
|
overmateriale på sko
Kuskinn med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponentCI - Cold Insulation
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Produktvekt (per element)
1.880 kg
|
Skostørrelse, EU
45
|
Skostørrelse, Storbritannia
11
|
Skostørrelse, USA
11,5
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD , CI
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M438001046918 1
|
Nordic Vinterstøvel S7 Sort 46
|
Farge
Svart
|
Størrelse
46
|
overmateriale på sko
Kuskinn med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponentCI - Cold Insulation
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Produktvekt (per element)
1.930 kg
|
Skostørrelse, EU
46
|
Skostørrelse, Storbritannia
11,5
|
Skostørrelse, USA
12
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD , CI
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M438001047918 1
|
Nordic Vinterstøvel S7 Sort 47
|
Farge
Svart
|
Størrelse
47
|
overmateriale på sko
Kuskinn med tekstilfôr
|
Sikkerhetskategori
Protective toe cap (steel or plastic)/enclosed heel/oil-resistant sole/shock-absorbing heel/anti-static/waterproof/anti-penetration midsole (textile with testnail 3mm)/cleated sole
|
Sokkelbredde
11 (vernesko med behagelig bredde)
|
Materiale til beskyttende tåhette
Kompositter (metallfrie)
|
Annen standard
ESD-beskyttelseskomponentCI - Cold Insulation
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Produktvekt (per element)
1.980 kg
|
Skostørrelse, EU
47
|
Skostørrelse, Storbritannia
12,5
|
Skostørrelse, USA
13
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, ESD , CI
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|