Vernesko Sievi R3 Roller S3
- Moderne vernesko med høy komfortfølelse
- Aluminium tåhette
- Stål spikertramp
- SieviAir®-såle
- BOA®-mekanisme L6
- Avansert hældemping, FlexEnergy, binder energien som oppstår ved bevegelse og mer enn 55 % tilbakeføres til hvert steg.
- Varme, fukt/fotsvette fjernes effektivt gjennom luftekanalene i sidene på SieviAir®-sålen
- Antistatisk
- Vanntett i 60 min iht. normen
- ESD sertifisert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | overmateriale på sko | Sikkerhetskategori | ISO | Sokkelbredde | Materiale til beskyttende tåhette | EN-standard | Kan pustes | Produktvekt (per element) | Vannavvisende | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5357222390990 1
|
Vernesko Sievi R3 Roller S3, 39
|
Farge
|
Størrelse
39
|
overmateriale på sko
Mikrofiber
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Sokkelbredde
Normalt bred
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.100 kg
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5357222400990 1
|
Vernesko Sievi R3 Roller S3, 40
|
Farge
|
Størrelse
40
|
overmateriale på sko
Mikrofiber
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Sokkelbredde
Normalt bred
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.100 kg
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5357222410990 1
|
Vernesko Sievi R3 Roller S3, 41
|
Farge
|
Størrelse
41
|
overmateriale på sko
Mikrofiber
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Sokkelbredde
Normalt bred
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.100 kg
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5357222420990 1
|
Vernesko Sievi R3 Roller S3, 42
|
Farge
|
Størrelse
42
|
overmateriale på sko
Mikrofiber
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Sokkelbredde
Normalt bred
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.100 kg
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5357222430990 1
|
Vernesko Sievi R3 Roller S3, 43
|
Farge
|
Størrelse
43
|
overmateriale på sko
Mikrofiber
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Sokkelbredde
Normalt bred
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.100 kg
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5357222440990 1
|
Vernesko Sievi R3 Roller S3, 44
|
Farge
|
Størrelse
44
|
overmateriale på sko
Mikrofiber
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Sokkelbredde
Normalt bred
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.100 kg
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5357222450990 1
|
Vernesko Sievi R3 Roller S3, 45
|
Farge
|
Størrelse
45
|
overmateriale på sko
Mikrofiber
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Sokkelbredde
Normalt bred
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.100 kg
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5357222460990 1
|
Vernesko Sievi R3 Roller S3, 46
|
Farge
|
Størrelse
46
|
overmateriale på sko
Mikrofiber
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
Sokkelbredde
Normalt bred
|
Materiale til beskyttende tåhette
Aluminium
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Kan pustes
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.100 kg
|
Vannavvisende
Ja
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|