Vernesko Sparco Nitro S3
- Sporty lett vernesko
- Racing design
- Kappe og spikertramp i kunststoff
- Mesh og nubuk overdel
- Pustende fôring
- Meget komfortabel
- Norm EN ISO 20345 S3 SRC
Vekt ca. 940 g/str. 42
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | overmateriale på sko | Sikkerhetskategori | ISO | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5357149410990 1
|
Vernesko Sparco Nitro, S3, str 41
|
Farge
|
Størrelse
41
|
overmateriale på sko
Nubuck
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Produktvekt (per element)
1.168 g
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5357149420990 1
|
Vernesko Sparco Nitro, S3, str 42
|
Farge
|
Størrelse
42
|
overmateriale på sko
Nubuck
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Produktvekt (per element)
1.172 g
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5357149430990 1
|
Vernesko Sparco Nitro, S3, str 43
|
Farge
|
Størrelse
43
|
overmateriale på sko
Nubuck
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Produktvekt (per element)
1.266 g
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5357149440990 1
|
Vernesko Sparco Nitro, S3, str 44
|
Farge
|
Størrelse
44
|
overmateriale på sko
Nubuck
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Produktvekt (per element)
1.272 g
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5357149450990 1
|
Vernesko Sparco Nitro, S3, str 45
|
Farge
|
Størrelse
45
|
overmateriale på sko
Nubuck
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Produktvekt (per element)
1.350 g
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5357149460990 1
|
Vernesko Sparco Nitro, S3, str 46
|
Farge
|
Størrelse
46
|
overmateriale på sko
Nubuck
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Produktvekt (per element)
1.356 g
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5357149470990 1
|
Vernesko Sparco Nitro, S3, str 47
|
Farge
|
Størrelse
47
|
overmateriale på sko
Nubuck
|
Sikkerhetskategori
Vernetå (stål eller plast) / omsluttet hæl / oljemotstandsdyktig såle / støtabsorberende hæl / antistatisk / vanntett (minst 1 time) / mellomsåle med penetrasjonsbeskyttelse (stål eller plast) / mønstret såle
|
ISO
Personlig verneutstyr - vernesko
|
EN-standard
Requirements for safety shoes
|
Produktvekt (per element)
1.430 g
|
Standarder
ISO 20345:2011, EN 20345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|