Batteri sirkelsag HKS 12-A 2x2Ah
- Liten og smidig batteri sirkelsag
- For kutting i tre og trefiberplater
- Vinklbar opp til 45° (høyre)
- Støvavsug (for bruk med støvsuger)
- Spindellås
- Paralell anslag med skinnefeste
- LED batterinivåindikator
- Elektronisk overbelastnings vern
- Kan brukes med føringskinne (0702157004)
- Leveres i systemkoffert med to batterier og lader
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. tomgangsturtall | Egnet for bordiameter | Sagbladdiameter | Maks. kuttedybde ved 90 grader | Maks. kuttedybde ved 45 grader | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Grunnplatebredde | Grunnplatelengde | Maks. kuttebredde ved 45 grader | Maks. kuttebredde ved 90 grader | Maks. kuttedybde | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. tomgangsturtall | Grunnplatelengde x grunnplatebredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700134002961 1
|
Batterisirkelsag HKS 12-A 2 x 2Ah
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Maks. tomgangsturtall
1400 o/min
|
Egnet for bordiameter
15 mm
|
Sagbladdiameter
85 mm
|
Maks. kuttedybde ved 90 grader
26.5 mm
|
Maks. kuttedybde ved 45 grader
17 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.4 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Grunnplatebredde
88 mm
|
Grunnplatelengde
167 mm
|
Maks. kuttebredde ved 45 grader
17 mm
|
Maks. kuttebredde ved 90 grader
26.5 mm
|
Maks. kuttedybde
26.5 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.2 kg
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Nytteeffekt
1 W
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
5100.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.18 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. tomgangsturtall
0-1400 o/min
|
Grunnplatelengde x grunnplatebredde
167 x 88 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12 V DC |
Ubelastet hastighet | 1400 o/min |
Maks kuttkapasitet | 26,5mm |
Skjærevinkel (felles mot høyre) | max 45° |
Maks kuttkapasitet ved 45° vinkel | 17mm |
Sagblad | Ø 85mm |
Klinge/innfestning | Ø 15mm |
Vibrasjon v/saging i tre iht. EN 60745 | 2,5m/s² |
Mål | 167 x 88mm |
Vekt inkl. batteri | 1,4 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700139002961 1
|
Batteri 12V/2,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0610085200961 1
|
Sirkelsagblad HM Ø 85 x20x15
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581012000961 1
|
Systemkoffert 8.4.3, 500x380x195mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)