Batteri stikksag STP 12-A eske
- Liten og smidig batteri stikksag
- For kutting i tre, metall og kunstfiber.
- Pendelfunksjon med 3 innstillinger
- Støvavsug (for bruk med støvsuger)
- Hurtig bladfeste
- LED lys som lyser opp arbeidsområdet.
- LED batterinivåindikator
- Elektronisk overbelastnings vern
- Leveres som kun maskin i pappeske
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Slaglengde | Maks. gjæringsvinkel | Verktøyholder | Maks. kuttedybde i tre | Maks. kuttedybde i aluminium | Maskinvekt med oppladbart batteri | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Effektopptak | Høyde | Lengde | Maks. kuttedybde i stål | Maks. slaghastighet ved tomgang | Min. slaghastighet ved tomgang | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. slaghastighet ved tomgang | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700133000961 1
|
Batteristikksag STP 12-A Eske
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Slaglengde
18 mm
|
Maks. gjæringsvinkel
45 Grad(degree)
|
Verktøyholder
Quick-change holder
|
Maks. kuttedybde i tre
70 mm
|
Maks. kuttedybde i aluminium
3 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.5 kg
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.3 kg
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
0 Ah
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Bredde
85 mm
|
Effektopptak
1 W
|
Høyde
175 mm
|
Lengde
240 mm
|
Maks. kuttedybde i stål
3 mm
|
Maks. slaghastighet ved tomgang
2800 o/min
|
Min. slaghastighet ved tomgang
1500 o/min
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
1.700 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.18 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. slaghastighet ved tomgang
1500-2800 o/min
|
Lengde x bredde x høyde
240 x 85 x 175 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For kutting i tre, metall og kunstfiber.
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Ubelastet pendelhastighet | 1500-2800 o/min |
Pendel bevegelse | 18mm |
Skjærevinkel (venstre/høyre) | max 45° |
Vibrasjon v/saging i metallplater iht. EN 60745 | 5,0 m/s² |
Mål | |
Vekt inkl. batteri | 1,5 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700139002961 1
|
Batteri 12V/2,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139202961 1
|
Kit batterilader med 2 stk 2Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139206961 1
|
Kit batterilader med 2 stk 4Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)