Batteridrill BS12-A 2x2Ah
- En meget kompakt batteridrill, kun 169mm lang og 950 gram.
- Godt egnet lett boring og de fleste skrujobber med skruer inntil Ø 7 mm.
- Lett å komme til med
- Motorbrems - stopper raskt når bryteren slippes
- En lysdiode lyser alltid opp ditt arbeidsområde når maskinen er i bruk
- 2 gir. ( 1. gir optimalt for skruing, 2. for boring og selvborende skruer)
- Li-ion batteriteknologi
- Batteri indikator
- Leveres i veske med 2 batterier og lader
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Borchuckholder | Min. spennvidde for borchuck | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Maks. borediameter i myke tresorter | Tomgangsturtall 2. gir min. | Maks. spennvidde for borchuck | Maskinvekt med oppladbart batteri | Tomgangsturtall 1. gir min. | Produktvekt (per element) | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Antall oppladbare batterier/batterier | Lengde | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Høyde | Maks. dreiemoment for hard skruing | Maks. borediameter i stål | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Maks. dreiemoment for myk skruing | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Tomgangsturtall 2. gir min./maks. | Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b | Maks. moment hard/myk | Min./maks. spennvidde for borchuck | Tomgangsturtall 1. gir min./maks. | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700130002961 1
|
Batteridrill BS 12-A 12 Li-Ion 2X2,0AH
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
175 g
|
Borchuckholder
1/2 tomme x 20 UNF
|
Min. spennvidde for borchuck
1 mm
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
400 o/min
|
Maks. borediameter i myke tresorter
19 mm
|
Tomgangsturtall 2. gir min.
0 o/min
|
Maks. spennvidde for borchuck
10 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
0.95 kg
|
Tomgangsturtall 1. gir min.
0 o/min
|
Produktvekt (per element)
3869.000 g
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Lengde
169 mm
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
1300 o/min
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
775 g
|
Høyde
178 mm
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
30 Nm
|
Maks. borediameter i stål
10 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Maks. dreiemoment for myk skruing
15 Nm
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Tomgangsturtall 2. gir min./maks.
0-1300 o/min
|
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir
0-400 / 0-1300 o/min
|
Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b
2 STK x Li-lon
|
Maks. moment hard/myk
30 / 15 Nm
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
1-10 mm
|
Tomgangsturtall 1. gir min./maks.
0-400 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12V DC |
Batterikapasitet | 2,0 A |
Hastighets område | 0-400/1.300o/min. |
Max tiltreknings moment i skrumodus | 15Nm |
Max tiltreknings moment i bormodus | 30Nm |
Antall momentinnstillinger | 20+1 |
Max bordiameter i metall | Ø 10mm |
Max bordiameter i tre | Ø 19mm |
Max skruediameter i tre | Ø 7mm |
Chuck | 1-10mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Størrelse (L x H) | 169 x 178mm |
Vekt inkl. batteri | 0,95 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700139002961 1
|
Batteri 12V/2,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|