Batteridrill BS12-A Eske
- En meget kompakt batteridrill, kun 169mm lang og 950 gram.
- Godt egnet lett boring og de fleste skrujobber med skruer inntil Ø 7 mm.
- Lett å komme til med
- Motorbrems - stopper raskt når bryteren slippes
- En lysdiode lyser alltid opp ditt arbeidsområde når maskinen er i bruk
- 2 gir. ( 1. gir optimalt for skruing, 2. for boring og selvborende skruer)
- Li-ion batteriteknologi
- Batteri indikator
- Leveres i pappeske (kun maskin kropp)
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. spennvidde for borchuck | Borchuckholder | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Maks. spennvidde for borchuck | Tomgangsturtall 2. gir min. | Maks. borediameter i myke tresorter | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Produktvekt (per element) | Tomgangsturtall 1. gir min. | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Lengde | Høyde | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Maks. borediameter i stål | RoHS-kompatibel | Maks. dreiemoment for hard skruing | Type oppladbart batteri/batteri | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Maks. dreiemoment for myk skruing | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b | Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | Tomgangsturtall 2. gir min./maks. | Tomgangsturtall 1. gir min./maks. | Maks. moment hard/myk | Min./maks. spennvidde for borchuck | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700130000961 1
|
Batteridrill BS 12-A Eske
|
Min. spennvidde for borchuck
1 mm
|
Borchuckholder
1/2 tomme x 20 UNF
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
175 g
|
Maks. spennvidde for borchuck
10 mm
|
Tomgangsturtall 2. gir min.
0 o/min
|
Maks. borediameter i myke tresorter
19 mm
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
400 o/min
|
Produktvekt (per element)
1003.000 g
|
Tomgangsturtall 1. gir min.
0 o/min
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
0.95 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Lengde
169 mm
|
Høyde
178 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
775 g
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
1300 o/min
|
Maks. borediameter i stål
10 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
30 Nm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
0 Ah
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Maks. dreiemoment for myk skruing
15 Nm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b
0 STK x Li-lon
|
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir
0-400 / 0-1300 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min./maks.
0-1300 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min./maks.
0-400 o/min
|
Maks. moment hard/myk
30 / 15 Nm
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
1-10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Hastighets område | 0-400/1.300o/min. |
Max tiltreknings moment i skrumodus | 15Nm |
Max tiltreknings moment i bormodus | 30Nm |
Antall momentinnstillinger | 20+1 |
Max bordiameter i metall | Ø 10mm |
Max bordiameter i tre | Ø 19mm |
Max skruediameter i tre | Ø 7mm |
Chuck | 1-10mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Størrelse (L x H) | 169 x 178mm |
Vekt inkl. batteri | 0,95 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700139002961 1
|
Batteri 12V/2,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139202961 1
|
Kit batterilader med 2 stk 2Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139206961 1
|
Kit batterilader med 2 stk 4Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)