Batteridrill BS12-A Multi 2x2Ah
- En meget kompakt og fleksibel batteridrill med fem alternativer:
- Bor-/skrumaskin med magnetisk bitsholder
- Låsbar bitsholder
- borechuck
- Vinkelforsats
- Eksenterforsats
- Frontstykkene kan kombineres for å komme på vanskelige steder
- Godt egnet lett boring og de fleste skrujobber med skruer inntil Ø 7 mm.
- Motorbrems - stopper raskt når bryteren slippes
- En lysdiode lyser alltid opp ditt arbeidsområde når maskinen er i bruk
- 2 gir. ( 1. gir optimalt for skruing, 2. for boring og selvborende skruer)
- Li-ion batteriteknologi
- Batteri indikator
- Leveres i Nylon bag med 2 batterier og lader
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. borediameter i stål | Maks. borediameter i tre | Lengde | Høyde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Adaptertype | Effekt (punktsystem) | Egnet for skrue | Harmonisert systemkode | Håndtering/brukervennlighet (poengsystem) | Maks. dreiemoment for hard skruing | Maks. dreiemoment for myk skruing | Maks. spennvidde for borchuck | Maks. tomgangsturtall | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. spennvidde for borchuck | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Tomgangsturtall 1. gir min. | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Tomgangsturtall 2. gir min. | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Verktøyholder | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b | Tomgangsturtall 2. gir min./maks. | Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | Tomgangsturtall 1. gir min./maks. | Maks. moment hard/myk | Min./maks. spennvidde for borchuck | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700131002961 1
|
Batteriskrutrekker BS 12-A multi 2 x 2Ah
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Maks. borediameter i stål
10 mm
|
Maks. borediameter i tre
19 mm
|
Lengde
143 mm
|
Høyde
178 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
0.8 kg
|
Adaptertype
C 6,3 / E 6,3
|
Effekt (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Egnet for skrue
Diameter 7 mm
|
Harmonisert systemkode
84672110000
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
30 Nm
|
Maks. dreiemoment for myk skruing
15 Nm
|
Maks. spennvidde for borchuck
6.3 mm
|
Maks. tomgangsturtall
1300 o/min
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
0.65 kg
|
Min. spennvidde for borchuck
6.3 mm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
3644.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
400 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min.
0 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
1300 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min.
0 o/min
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.17 kg
|
Verktøyholder
1/4°tommes sekskantet sokkel
|
Vibrasjon
2.5 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b
2 STK x Li-lon
|
Tomgangsturtall 2. gir min./maks.
0-1300 o/min
|
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir
0-400 / 0-1300 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min./maks.
0-400 o/min
|
Maks. moment hard/myk
30 / 15 Nm
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
6,3-6,3 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Hastighets område | 0-400/1.300o/min. |
Max tiltreknings moment i skrumodus | 15Nm |
Max tiltreknings moment i bormodus | 30Nm |
Antall momentinnstillinger | 20+1 |
Max bordiameter i metall | Ø 10mm |
Max bordiameter i tre | Ø 19mm |
Max skruediameter i tre | Ø 7mm |
Bits innfestning 1/4" | C6,3/E6,3 |
Chuck | 1-10mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Størrelse (L x H) | 169 x 178mm |
Vekt inkl. batteri | 0,95 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700131000961 1
|
Batteriskrutrekker BS 12-A multi eske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139002961 1
|
Batteri 12V/2,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700121003961 1
|
Vinkelforsats til BS 12-A multi
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700121004961 1
|
Eksenterforsats til BS 12-A multi
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700121001961 1
|
Chuckforsats til BS 12-A multi
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700121002961 1
|
Bitsforsats til BS 12-A multi
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)