Batterihøvel HO 12 2x4,0AH
- Høvelen har et optimalt balansepunktet som sørger for komfortabel og ergonomisk
- Børsteløs EC motor
- Enkel justering av høveldybden
- Eget "rom" for esktra bladsett
- LED batterinivåindikator
- Elektronisk overbelastnings vern
- Leveres i maskin bag, med lader og to 2Ah batterier
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batterier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Høvlebredde | Maks. falsdybde | Maks. høvledybde | Maks. tomgangsturtall | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Maskinvekt med oppladbart batteri | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700136002961 1
|
Batterihøvel HO 12 2x4,0AH
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Høvlebredde
56 mm
|
Maks. falsdybde
17 mm
|
Maks. høvledybde
2.0 mm
|
Maks. tomgangsturtall
14500 o/min
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
4.0 Ah
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.52 kg
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.36 kg
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.88 kg
|
Bredde
100 mm
|
Høyde
104 mm
|
Lengde
242 mm
|
Produktvekt (per element)
1501.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lengde x bredde x høyde
242 x 100 x 104 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Bearbeiding av tre.
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700136000961 1
|
Batterihøvel HO 12 eske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700136000961 1
|
Batterihøvel HO 12 eske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)