Batterihøvel HO 12 eske
- Høvelen har et optimalt balansepunktet som sørger for komfortabel og ergonomisk
- Børsteløs EC motor
- Enkel justering av høveldybden
- Eget "rom" for esktra bladsett
- LED batterinivåindikator
- Elektronisk overbelastnings vern
- Leveres som kun maskinkropp i pappeske
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Høvlebredde | Maks. falsdybde | Maks. høvledybde | Maks. tomgangsturtall | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Maskinvekt med oppladbart batteri | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700136000961 1
|
Batterihøvel HO 12 eske
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Høvlebredde
56 mm
|
Maks. falsdybde
17 mm
|
Maks. høvledybde
2.0 mm
|
Maks. tomgangsturtall
14500 o/min
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.52 kg
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.36 kg
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.88 kg
|
Bredde
100 mm
|
Høyde
104 mm
|
Lengde
242 mm
|
Produktvekt (per element)
1501.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lengde x bredde x høyde
242 x 100 x 104 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12V DC |
Ubelastet hastighet | 14,500 o/min |
Optimal høveldybde | 0,0-1,0mm |
Maksimal høveldybde | 1,0-2,0mm |
Falsedybde | 0-17mm |
Høvel bredde | 56mm |
Vibrasjon iht. EN 62841-2-14 | <2,5 m/s² |
Mål LxBxH | 242x100x104mm |
Vekt uten batteri | 1.5 kg |
Batterikapasitet | Flere valg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700139002961 1
|
Batteri 12V/2,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139202961 1
|
Kit batterilader med 2 stk 2Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139206961 1
|
Kit batterilader med 2 stk 4Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0708645057990 1
|
Reserve blader til Batterihøvel HO12
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700136000961 1
|
Batterihøvel HO 12 eske
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)