Batterikantfres KF 12 2x2,0AH
- Kantfresen har en innovative form, lav vekt og ideelt balansepunkt.
- Børsteløs EC motor
- LED batterinivåindikator
- Elektronisk overbelastnings vern
- Leveres i maskin bag, med lader og to 2Ah batterier
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batterier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Tomgangsturtall | Antall oppladbare batterier/batterier | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Maskinvekt med oppladbart batteri | Bredde | Høyde | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Lengde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | Antall batterier / batterikapasitet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700137002961 1
|
Batterikantfres KF1 2-A 2x2,0AH
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Tomgangsturtall
13000 o/min
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.06 kg
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.18 kg
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.24 kg
|
Bredde
80 mm
|
Høyde
252 mm
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2.0 Ah
|
Lengde
144 mm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
1350.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Lengde x bredde x høyde
144 x 80 x 252 mm
|
Antall batterier / batterikapasitet
2 x 2,0 Ah
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Bearbeiding av tre.
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700137000961 1
|
Batterikantfres KF 12- eske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139002961 1
|
Batteri 12V/2,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)