Muttertrekker DUROFIX RI121004 2x2Ah
- Kompakt muttertrekker med god ergonomi.
- Med en totall lengde på bare 158mm kommer den godt til på trange steder.
- 3/8" firkant innfestning
- Sterk, maks kraft 120 Nm
- Trinnløs hastighetsregulering i bryteren
- Motorbrems - stopper raskt når bryteren slippes
- En lysdiode lyser alltid opp ditt arbeidsområde når maskinen er i bruk
- Batterinivå indikator gir informasjon om hvor mye strøm som er igjen på batteriet
- Li-ion batteriteknologi
- Leveres i koffert med to 2Ah batterier og lader
- 2-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skrue | Lengde | Bredde | Høyde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. dreiemoment | Maks. slagtall | Maks. tomgangsturtall | Nominell spenning | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501011238990 1
|
Muttertrekker DUROFIX RI12104-2X2Ah
|
Egnet for skrue
Nominell diameter 6-12 mm
|
Lengde
144 mm
|
Bredde
55 mm
|
Høyde
290 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
900 g
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Maks. dreiemoment
120 Nm
|
Maks. slagtall
3100 o/min
|
Maks. tomgangsturtall
2400 o/min
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
200 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b
2 STK x Li-lon
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12 V DC |
Batterikapasitet | 2,0 Ah |
Hastighetsområde, ubelastet | 2400 o/min. |
Nominelt slagtall | 3100 o/min. |
Maks. dreiemoment (hard skrueoppgave) | 120 Nm |
Verktøyholder | 3/8" |
Skruediamer (Ø) | M6-M12 |
Mål (BxHxL) | 55x290x158mm |
Vekt inkl. batteri | 0,9 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)