Batteriborhammer ABH12 Compact M-CUBE® eske
- En kompakt 12V borhammer
- SDS pluss kompatibel chuck
- LED lampe belyser arbeidsområdet.
- Robust børsteløs motor som tåler høy belastning – for lang levetid
- Elektronisk motorvern
- Antivibrasjonssystem som reduserer de skadelige vibrasjonene
- LED batterinivåindikator (på batteriet)
- Leveres som kun maskinkropp i pappeske
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Støtenergi | Verktøyholder | Maskinvekt med oppladbart batteri | Maks. borediameter i betong | Maks. borediameter i stål | Lengde | Høyde | Antall oppladbare batterier/batterier | Funksjoner | Justerbar meiselposisjon | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Lydtrykknivå | Maks. anbefalt bordiameter i betong | Maks. borediameter i myke tresorter | Maks. slagtall under tomgang | Maks. støtenergi | Maks. tomgangsturtall | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. anbefalt bordiameter i betong | Min. borediameter i betong | Min. slagtall under tomgang | Min. tomgangsturtall | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelhalsdiameter | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. tomgangsturtall | Antall batterier / batterikapasitet | Min./maks. slagtall under tomgang | Min./maks. anbefalt bordiameter i betong | Min./maks. borediameter i betong | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701103000961 1
|
Batteri borhammer ABH 12 Compact eske
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Støtenergi
1.1 J
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1780 g
|
Maks. borediameter i betong
13 mm
|
Maks. borediameter i stål
10 mm
|
Lengde
235 mm
|
Høyde
195 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Funksjoner
|
Justerbar meiselposisjon
Nei
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
0 Ah
|
Lydtrykknivå
86.5 dB
|
Maks. anbefalt bordiameter i betong
8 mm
|
Maks. borediameter i myke tresorter
13 mm
|
Maks. slagtall under tomgang
6575 1/min
|
Maks. støtenergi
1.1 J
|
Maks. tomgangsturtall
900 o/min
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.54 kg
|
Min. anbefalt bordiameter i betong
5 mm
|
Min. borediameter i betong
0 mm
|
Min. slagtall under tomgang
0 1/min
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
1540.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelhalsdiameter
45 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
240 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. tomgangsturtall
0-900 o/min
|
Antall batterier / batterikapasitet
0 x 0 Ah
|
Min./maks. slagtall under tomgang
0-6575 1/min
|
Min./maks. anbefalt bordiameter i betong
5-8 mm
|
Min./maks. borediameter i betong
0-13 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 12 V DC |
Batterikapasitet | 4,0 Ah |
Enkeltslagstyrke | 1,1J |
Ubelastet hastighet | 0-900 o/min |
Verktøyholder | SDS pluss |
Max borkapasitet i betong | Ø13mm |
Anbefalt arbeidsområde betong | Ø5-8mm |
Max borkapasitet i metall | Ø10mm |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | m/s² |
Mål (Lengde x høyde) | 235 x 195mm |
Vekt inkl. batteri | 1990g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703140000961 1
|
Batteri M-Cube basic 12V/4,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705730000961 1
|
Batterilader ALG 12/3 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|