Batteridrill ABS12-compact M-Cube® 2x2Ah
- En kompakt og sterk batteridrill til allsidig bruk
- Godt egnet til lett boring og de fleste skrujobber med skruer inntil Ø 6 mm.
- Lett å komme til med
- Elektronisk motor vern
- LED-lys med "After Glow"
- 2 gir. ( 1. gir optimalt for skruing, 2. for boring og selvborende skruer)
- M-cube batteriteknologi
- Batteri indikator på batteriet
- Leveres i veske med 2 batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Borchuckholder | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. borediameter i stål | Maks. skruediameter | Lengde | Høyde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Dreiemomentnivå | Maks. borediameter i myke tresorter | Maks. dreiemoment for hard skruing | Maks. dreiemoment for myk skruing | Maks. spennvidde for borchuck | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. spennvidde for borchuck | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Tomgangsturtall 1. gir min. | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Tomgangsturtall 2. gir min. | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Tomgangsturtall 1. gir min./maks. | Min./maks. spennvidde for borchuck | Maks. moment hard/myk | Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b | Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | Tomgangsturtall 2. gir min./maks. | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701101002961 1
|
Batteridrill ABS 12 Compact 2x2AH
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Borchuckholder
3/8 tomme x 24 UNF
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Maks. borediameter i stål
10 mm
|
Maks. skruediameter
6 mm
|
Lengde
177 mm
|
Høyde
215 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.21 kg
|
Dreiemomentnivå
16 torque settings + 1 drill setting
|
Maks. borediameter i myke tresorter
20 mm
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
32 Nm
|
Maks. dreiemoment for myk skruing
19 Nm
|
Maks. spennvidde for borchuck
10 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
0.97 kg
|
Min. spennvidde for borchuck
0.8 mm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
2844.500 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
400 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min.
0 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
1500 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min.
0 o/min
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
240 g
|
Vekt av støtteunderlag
320 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
335 g
|
Vekt av ytre emballasje
208 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Tomgangsturtall 1. gir min./maks.
0-400 o/min
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
0,8-10 mm
|
Maks. moment hard/myk
32 / 19 Nm
|
Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b
2 STK x Li-lon
|
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir
0-400 / 0-1500 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min./maks.
0-1500 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würt's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12V DC |
Batterikapasitet | 2,0 A |
Hastighets område | 0-400/1500o/min. |
Max tiltreknings moment i skrumodus | 19Nm |
Max tiltreknings moment i bormodus | 32Nm |
Antall momentinnstillinger | 16+1 |
Max bordiameter i metall | Ø 10mm |
Max bordiameter i tre | Ø 19mm |
Max skruediameter i tre | Ø 6mm |
Chuck | 0,8-10mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Størrelse (L x H) | 177 x 215mm |
Vekt inkl. batteri | 1,21 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0624000600060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 6,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701101000961 1
|
Batteridrill ABS 12 Compact eske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703120000961 1
|
Batteri M-Cube basic 12V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705730000961 1
|
Batterilader ALG 12/3 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)