Batterifugepistol AKP-12 Compact M-Cube® Eske
- En smidig og enkel batteridrevet fugepistol for fugemasser og lim (1 komponent masser) i 310ml patroner.
- Meget enkelt patronskifte, og gode justeringsmuligheter.
- Trinnløs hastighetsregulering
- Automatisk dryppstopp funksjon
- Kan bygges om til å brukes på pølser (Tilbehør)
- Leveres: Kun maskin-kropp i pappeske
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Presskraft | Maskinvekt med oppladbart batteri | Bredde | Høyde | Ladetid | Lengde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Skyvekraft | Tomgangsturtall | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701107000961 1
|
Batterifugepistol AKP-12-A Compact eske
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
3 Ah
|
Presskraft
1780 N
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
2.1 kg
|
Bredde
10 cm
|
Høyde
30 cm
|
Ladetid
60 min
|
Lengde
31 cm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
3489.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Skyvekraft
1780 N
|
Tomgangsturtall
14 mm/s
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
400 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Husk å rengjøre maskinen etter bruk, da søl av fugemasse og lim kan sette seg i de bevegelige delene og størkne.
Friboks
M-cube er Würt's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 12V DC |
Batterikapasitet | 3,0Ah |
Hastighet (ubelastet) | 2,5 mm/s |
Maks. skyvekraft | 1780 N |
Vekt inkl. batteri | 2,1kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700202001961 1
|
Tannstangs stempel til AKP12-A 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700202004961 1
|
Patron adapter m/skrue til AKP12-A 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703120000961 1
|
Batteri M-Cube basic 12V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703120000961 1
|
Batteri M-Cube basic 12V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705730000961 1
|
Batterilader ALG 12/3 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701107000961 1
|
Batterifugepistol AKP-12-A Compact eske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700202005961 1
|
Patron vogge til AKP12-A 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700202001961 1
|
Tannstangs stempel til AKP12-A 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700202004961 1
|
Patron adapter m/skrue til AKP12-A 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)