Batteriskrutrekker AS12- 1/4" Compact M-Cube® Eske
- En kompakt og sterk skrutrekker til allsidig bruk
- Godt egnet til lett boring og de fleste skrujobber med skruer inntil Ø 6 mm.
- Lett å komme til med
- Elektronisk motor vern
- LED-lys med "After Glow"
- 2 gir. ( 1. gir optimalt for skruing, 2. for boring og selvborende skruer)
- M-cube batteriteknologi
- Batteri indikator på batteriet
- Leveres: Kun maskin-kropp i pappeske
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Verktøyholder | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Adaptertype | Effekt (punktsystem) | Egnede batterier | Egnet for skrue | Håndtering/brukervennlighet (poengsystem) | Høyde | Lengde | Maks. borediameter i stål | Maks. borediameter i tre | Maks. dreiemoment for hard skruing | Maks. dreiemoment for myk skruing | Maks. spennvidde for borchuck | Maks. tomgangsturtall | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. spennvidde for borchuck | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Tomgangsturtall 1. gir min. | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Tomgangsturtall 2. gir min. | Type oppladbart batteri/batteri | Utvendig diameter | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Tomgangsturtall 1. gir min./maks. | Maks. moment hard/myk | Min./maks. spennvidde for borchuck | Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b | Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | Tomgangsturtall 2. gir min./maks. | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701104000961 1
|
Batteriskrutrekker AS 12 Compact eske
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Verktøyholder
1/4°tommes sekskantet sokkel
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.09 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
0 Ah
|
Adaptertype
C 6,3 / E 6,3
|
Effekt (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Egnede batterier
M-CUBE 12V
|
Egnet for skrue
Diameter 6,0 mm
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Høyde
215 mm
|
Lengde
155 mm
|
Maks. borediameter i stål
10 mm
|
Maks. borediameter i tre
20 mm
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
32 Nm
|
Maks. dreiemoment for myk skruing
19 Nm
|
Maks. spennvidde for borchuck
0 mm
|
Maks. tomgangsturtall
1500 o/min
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
0.85 kg
|
Min. spennvidde for borchuck
0 mm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
1130.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
400 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min.
0 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
1500 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min.
0 o/min
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Utvendig diameter
60 mm
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.24 kg
|
Vibrasjon
0 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Tomgangsturtall 1. gir min./maks.
0-400 o/min
|
Maks. moment hard/myk
32 / 19 Nm
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
0-0 mm
|
Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b
0 STK x Li-lon
|
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir
0-400 / 0-1500 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min./maks.
0-1500 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würt's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Hastighets område | 0-400/1500o/min. |
Max tiltreknings moment i skrumodus | 19Nm |
Max tiltreknings moment i bormodus | 32Nm |
Antall momentinnstillinger | 16+1 |
Max bordiameter i metall | Ø 10mm |
Max bordiameter i tre | Ø 19mm |
Max skruediameter i tre | Ø 6mm |
Bits feste | 1/4" hex |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Størrelse (L x H) | 151 x 215mm |
Vekt inkl. batteri | 1,09 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703120000961 1
|
Batteri M-Cube basic 12V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705730000961 1
|
Batterilader ALG 12/3 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0641266010961 2
|
Multibor tre/flis/glass/mur 1/4 Ø:6,0
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)