Batteritigersag AFS 12 Compact M-cube 2x2Ah
- Liten og kompakt tigersag for de små jobbene.
- For kutting i tre, metall og kunstfiber.
- Kompakt og ergonomisk utformet
- Trinnløs turtallsregulering
- LED lys, lyser opp arbeidsområdet
- LED batterinivåindikator på batteriet
- Hurtigfeste for raskt og enkelt bladbytte
- Leveres i veske med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Slaglengde | Verktøyholder | Maskinvekt med oppladbart batteri | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Maks. anbefalt sagbladlengde | Lengde | Bredde | Høyde | Maks. kuttedybde i tre | Antall oppladbare batterier/batterier | Vekt av ytre emballasje | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. kuttedybde i stål | Maks. slaghastighet ved tomgang | Min. slaghastighet ved tomgang | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. slaghastighet ved tomgang | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701109002961 1
|
Batteri tigersag AFS 12 Compact 2 x 2Ah
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Slaglengde
12.5 mm
|
Verktøyholder
Quick-change holder
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.31 kg
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.05 kg
|
Maks. anbefalt sagbladlengde
152 mm
|
Lengde
268 mm
|
Bredde
76 mm
|
Høyde
191 mm
|
Maks. kuttedybde i tre
70 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Vekt av ytre emballasje
0.71 kg
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Maks. kuttedybde i stål
55 mm
|
Maks. slaghastighet ved tomgang
3000 o/min
|
Min. slaghastighet ved tomgang
0 o/min
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
2515.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.26 kg
|
Vekt av støtteunderlag
0.2 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. slaghastighet ved tomgang
0-3000 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12 V DC |
Batterikapasitet | 2,0 Ah |
Ubelastet omdreiningshastighet | 0-3000 o/min |
Anbefalt bladlengde | Max 152mm |
Maks kutte dybde i tre | 70mm |
Pendelbevegelse | 12,5mm |
Vibrasjon v/saging i tre iht. EN 60745 | 13,0 m/s² |
Mål LxBxH | 268x76x191mm |
Vekt inkl. batteri | 1,31 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0615720346061 1
|
Tigersagb.bygg grå 2,2/4,6x200x1,25 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0615820340061 1
|
Tigersagblad tre beige 2/4x200x1,25 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0615915030061 1
|
Tigersagb.metall blå 1,7/3x150x0,9 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899300430961 1
|
Hørselsvern High Viz
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701109000961 1
|
Batteri tigersag AFS 12 Compact eske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703120000961 1
|
Batteri M-Cube basic 12V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705730000961 1
|
Batterilader ALG 12/3 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)