Batteriborhammer ABH18 Basic M-CUBE® 2x2Ah
- En lett 18V borhammer
- LED lampe belyser arbeidsområdet.
- Robust børsteløs motor som tåler høy belastning – for lang levetid
- Elektronisk motorvern
- Antivibrasjonssystem som reduserer de skadelige vibrasjonene
- LED batterinivåindikator (på batteriet)
- Leveres i systemkoffert med støttehåndtak, to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Støtenergi | Verktøyholder | Maskinvekt med oppladbart batteri | Maks. borediameter i betong | Maks. borediameter i stål | Lengde | Høyde | Antall oppladbare batterier/batterier | Funksjoner | Justerbar meiselposisjon | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. anbefalt bordiameter | Maks. anbefalt bordiameter i betong | Maks. borediameter i myke tresorter | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. slagtall | Maks. slagtall under tomgang | Maks. støtenergi | Maks. tomgangsturtall | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. anbefalt bordiameter | Min. anbefalt bordiameter i betong | Min. borediameter i betong | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. slagtall | Min. slagtall under tomgang | Min. tomgangsturtall | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelhalsdiameter | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. slagtall | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min./maks. anbefalt bordiameter | Antall batterier / batterikapasitet | Min./maks. anbefalt bordiameter i betong | Min./maks. slagtall under tomgang | Min./maks. borediameter i betong | Min./maks. tomgangsturtall | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701414004961 1
|
Batteriborhammer ABH 18 Basic 2x2AH
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Støtenergi
2.0 J
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
2.7 kg
|
Maks. borediameter i betong
20 mm
|
Maks. borediameter i stål
0 mm
|
Lengde
285 mm
|
Høyde
210 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Funksjoner
|
Justerbar meiselposisjon
Nei
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Maks. anbefalt bordiameter
12 mm
|
Maks. anbefalt bordiameter i betong
12 mm
|
Maks. borediameter i myke tresorter
0 mm
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
1400 o/min
|
Maks. slagtall
4800 o/min
|
Maks. slagtall under tomgang
4800 o/min
|
Maks. støtenergi
2.0 J
|
Maks. tomgangsturtall
1400 o/min
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
2.1 kg
|
Min. anbefalt bordiameter
4 mm
|
Min. anbefalt bordiameter i betong
4 mm
|
Min. borediameter i betong
4 mm
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning
0 o/min
|
Min. slagtall
0 o/min
|
Min. slagtall under tomgang
0 o/min
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
5525.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelhalsdiameter
43 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.9 kg
|
Vekt av støtteunderlag
0.35 kg
|
Vekt av ytre emballasje
0.3 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. slagtall
0-4800 o/min
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
0-1400 o/min
|
Min./maks. anbefalt bordiameter
4-12 mm
|
Antall batterier / batterikapasitet
2 x 2 Ah
|
Min./maks. anbefalt bordiameter i betong
4-12 mm
|
Min./maks. slagtall under tomgang
0-4800 o/min
|
Min./maks. borediameter i betong
4-20 mm
|
Min./maks. tomgangsturtall
0-1400 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 2,0 Ah |
Enkeltslagstyrke | 2,0J |
Ubelastet hastighet | 0-1400 o/min |
Slagantall ubelastet | 0-4,600 pr.min |
Verktøyholder | SDS pluss |
Max borkapasitet i betong | Ø20mm |
Anbefalt arbeidsområde betong | Ø 4-12mm |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | |
Mål (Lengde x høyde) | 285 x 2210mm |
Vekt inkl. batteri | 2,7kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703420000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705180000961 1
|
Batterilader ALG 18/4 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)