Batteriborhammer ABH18 Compact M-CUBE® 2x5Ah
- En kompakt 18V borhammer med mye kraft
- Utbyttebare chucker. Leveres med både SDS pluss kompatibel chuck og 1,5-13mm sylinder chuck
- Mulighet for intrigert støvavsug (ekstrautstyr)
- LED lampe belyser arbeidsområdet.
- Robust børsteløs motor som tåler høy belastning – for lang levetid
- Elektronisk motorvern
- Antivibrasjonssystem som reduserer de skadelige vibrasjonene
- LED batterinivåindikator (på batteriet)
- Leveres i systemkoffert med støttehåndtak, to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Støtenergi | Verktøyholder | Maks. borediameter i betong | Maks. borediameter i stål | Lengde | Høyde | Antall oppladbare batterier/batterier | Funksjoner | Justerbar meiselposisjon | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. anbefalt bordiameter | Maks. anbefalt bordiameter i betong | Maks. borediameter i myke tresorter | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. slagtall | Maks. slagtall under tomgang | Maks. støtenergi | Maks. tomgangsturtall | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. anbefalt bordiameter | Min. anbefalt bordiameter i betong | Min. borediameter i betong | Min. slagtall | Min. slagtall under tomgang | Min. tomgangsturtall | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelhalsdiameter | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. tomgangsturtall | Min./maks. borediameter i betong | Min./maks. slagtall under tomgang | Min./maks. anbefalt bordiameter i betong | Min./maks. anbefalt bordiameter | Antall batterier / batterikapasitet | Min./maks. slagtall | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701432005961 1
|
Batteriborhammer ABH 18 Compact 2x5AH
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Støtenergi
2.4 J
|
Verktøyholder
Quick-change holder
|
Maks. borediameter i betong
26 mm
|
Maks. borediameter i stål
13 mm
|
Lengde
320 mm
|
Høyde
220 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Funksjoner
|
Justerbar meiselposisjon
Ja
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5 Ah
|
Maks. anbefalt bordiameter
18 mm
|
Maks. anbefalt bordiameter i betong
18 mm
|
Maks. borediameter i myke tresorter
30 mm
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
1400 o/min
|
Maks. slagtall
5500 1/min
|
Maks. slagtall under tomgang
5500 1/min
|
Maks. støtenergi
2.4 J
|
Maks. tomgangsturtall
1400 o/min
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
3.14 kg
|
Min. anbefalt bordiameter
6 mm
|
Min. anbefalt bordiameter i betong
6 mm
|
Min. borediameter i betong
6 mm
|
Min. slagtall
0 1/min
|
Min. slagtall under tomgang
0 1/min
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
8.250 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelhalsdiameter
43 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
1.35 kg
|
Vekt av støtteunderlag
0.35 kg
|
Vekt av tilleggsutstyr
0.15 kg
|
Vekt av ytre emballasje
0.3 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. tomgangsturtall
0-1400 o/min
|
Min./maks. borediameter i betong
6-26 mm
|
Min./maks. slagtall under tomgang
0-5500 1/min
|
Min./maks. anbefalt bordiameter i betong
6-18 mm
|
Min./maks. anbefalt bordiameter
6-18 mm
|
Antall batterier / batterikapasitet
2 x 5 Ah
|
Min./maks. slagtall
0-5500 1/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 5,0 Ah |
Enkeltslagstyrke | 2,5J |
Ubelastet hastighet | 0-1400 o/min |
Slagantall ubelastet | 0-4,800 pr.min |
Verktøyholder 1 | SDS pluss |
Verktøyholder 2 | Sylinder 1,3-13mm |
Max borkapasitet i betong | Ø26mm |
Anbefalt arbeidsområde betong | Ø 6-18mm |
Max borkapasitet i metall | Ø13mm |
Max borkapasitet i tre | Ø30mm |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | 16,7 m/s² |
Mål (Lengde x høyde) | 335 x 225mm |
Vekt inkl. batteri | 3,7kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0648056016961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø: 6mm L:165mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648861250961 1
|
Piggmeisel PLUSS L&S ZEBRA L:250MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0648862250961 1
|
Flatmeisel PLUSS L&S ZEBRA B:20/L:250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5705860000961 1
|
Batterilader ALG 18/6 Fast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801842403961 1
|
Koffertinnlegg (ABH 18 compact) 8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)