Batterislagtrekker ASS 18-1/4" Compact 2x5Ah
- Tre hastighets- / dreiemomentnivåer, samt tre programmer som kan velges for best tilpasning til arbeidsoppgaven
- Godt egnet for blant annet maskinskriver, borsspisskruer, løsning av vanskelige skruer og skruing på steder det er vanskelig å komme til.
- God ergonomi med et kompakt og lett design
- Optimal LED belysning av arbeidsområdet
- Den børsteløse motoren med overbelastningsbeskyttelse er lite
- Ingen rekyl eller momenteffekt på håndleddet
- Kraftig bitsholder med hurtig låsing for ¼ tommer E 6,3 bits
- Belteklips
- Batterinivåindikator på batteriet
- Leveres i systemkoffert med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. dreiemoment for hard skruing | Egnet for skrue | Verktøyholder | Lengde | Bredde | Høyde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. dreiemoment | Maks. slagtall | Maks. slagtall under tomgang | Maks. tomgangsturtall | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. slagtall | Min. slagtall under tomgang | Min. tomgangsturtall | Nominell spenning | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701415004961 1
|
Batterislagtrekker ASS 18-A 1/4 C 2x5Ah
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
295 Nm
|
Egnet for skrue
Nominell diameter M5 - M16
|
Verktøyholder
1/4°tommes sekskantet sokkel
|
Lengde
150 mm
|
Bredde
65 mm
|
Høyde
250 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.7 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5 Ah
|
Maks. dreiemoment
295 Nm
|
Maks. slagtall
4000 o/min
|
Maks. slagtall under tomgang
4000 o/min
|
Maks. tomgangsturtall
3000 o/min
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.1 kg
|
Min. slagtall
0 o/min
|
Min. slagtall under tomgang
0 o/min
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
7.835 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
1.35 kg
|
Vekt av støtteunderlag
0.35 kg
|
Vekt av ytre emballasje
0.3 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
En slagtrekkere er ikke moment verktøy. Tilkoblinger som krever et spesifikt tildragningsmoment, må kontrolleres med et momentverktøy etter stramming med slagtrekker.
Ikke egnet for hjulskift
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18V DC |
Batterikapasitet | 5,0 A |
Hastighets område, ubelastet | 0-3000 o/min. |
Nominelt slagtall | 0-4000 /min. |
Verktøyholder | 1/4" hex |
Maks. dreiemoment (hard skrueoppgave) | 295 Nm |
Skruediamer (Ø) | M5 -M16 |
Vibrasjon ved maks slag ved skruing iht. EN 60745 | 17,5 m/s² |
Mål (h x b x l) | 150x 65 x 250mm |
Vekt inkl. batteri | 1,7 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703420000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5704180000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/4,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705180000961 1
|
Batterilader ALG 18/4 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705860000961 1
|
Batterilader ALG 18/6 Fast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)