Batteristøvsuger AMTS 18L M-cube® SOLO
- En kompakt og allsidig batteristøvsuger som passer på alle våre M-Cube® 18V batterier.
- Har både suge og blåse funksjon
- To suge modus, Eco og Max
- Uttrekkbar slange, opp til 2,5m lengde
- Integrerte holdere for slange, fugedyse og avsugsadapter
- Skulderrem og "koffert" håndtak
- Filter rense system, halvautomatisk
- Kompatibelt med støvsugertilbehør i standard Ø35mm
- Støvklasse L-sertifisering garanterer en støvoppsamlingseffektivitet på 99% i samsvar med EN 60335-2-69
- Leveres i pappeske, uten batteri og lader.
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Luftstrøm | Undertrykk | Beholderkapasitet | Støvklasse | Nominell bredde | Produktvekt (per element) | Lengde | Bredde | Høyde | Lydtrykknivå | Beskyttelsesklasse | Maks. luftstrøm | Maks. temperaturområde | Maskinvekt | Motorytelse | RoHS-kompatibel | Servicekomponent | Slangekoblingsdiameter | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701400000961 1
|
Batteristøvsuger AMTS 18L i eske
|
Luftstrøm
20 l/s
|
Undertrykk
11 kPa
|
Beholderkapasitet
4 l
|
Støvklasse
Transmisjon maks. 1 %
|
Nominell bredde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
3.300 kg
|
Lengde
375 mm
|
Bredde
225 mm
|
Høyde
275 mm
|
Lydtrykknivå
61.2 dB
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Maks. luftstrøm
20 l/s
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Maskinvekt
3.3 kg
|
Motorytelse
350 W
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Servicekomponent
Maskiner
|
Slangekoblingsdiameter
35 mm
|
Vibrasjon
2.5 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18V DC |
Batteriplattform | M-cube |
Batteri kapasitet | Flere valg |
Undertrykk | 11 kPa |
Luftstrøm | 20 l/s |
Beholderkapasitet tørt | 4 l |
Slangediameter | Ø 35 mm |
Lydtrykk | 61,2 dB |
Støvklasse | L |
Mål (LXBXH) | 375x225x275 cm |
Vekt | 3,3 Kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703420000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5704180000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/4,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705860000961 1
|
Batterilader ALG 18/6 Fast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701700004961 5
|
Fleece filter poser AMTS 18 L COMPACT
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
5701700003961 1
|
Overflatefilter AMTS 18L COMPACT
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5701700007961 1
|
Klipsbar dyse til AMTS 18-Compact
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5701700002961 1
|
Støvsugerslange fleksibel til AMTS 18
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)