Batteritigersag AFS 18 Compact M-CUBE® 2x5Ah
- En kompakt og sterk tigersag
- Til normale kappejobber, for både tre og metall
- Hurtigfetste for sagblad
- Justerbart anlegg
- Elektronisk motorbeskyttelse
- Robust børsteløs motor
- LED batterinivåindikator (på batteriet)
- Leveres i systemkoffert med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Slaglengde | Verktøyholder | Maskinvekt med oppladbart batteri | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Lengde | Bredde | Høyde | Maks. kuttedybde i tre | Antall oppladbare batterier/batterier | Vekt av ytre emballasje | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. kuttedybde i stål | Maks. slaghastighet ved tomgang | Min. slaghastighet ved tomgang | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. slaghastighet ved tomgang | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701412004961 1
|
Tigersag AFS 18 Compact 2x5AH
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Slaglengde
28 mm
|
Verktøyholder
Quick-change holder
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
3.6 kg
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
2.9 kg
|
Lengde
443 mm
|
Bredde
80 mm
|
Høyde
200 mm
|
Maks. kuttedybde i tre
255 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Vekt av ytre emballasje
0.3 kg
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5 Ah
|
Maks. kuttedybde i stål
20 mm
|
Maks. slaghastighet ved tomgang
3200 o/min
|
Min. slaghastighet ved tomgang
0 o/min
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
7.500 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
1.35 kg
|
Vekt av støtteunderlag
0.35 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. slaghastighet ved tomgang
0-3200 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 5,0 Ah |
Hastighetsområde | 0-3200 o/min |
Slaglengde | 28 mm |
Hurtig bladfeste | Ja |
Vibrasjon ved kapping av trebjelker iht. EN 62841 | 19,2 m/s² |
Mål ( lengde x bredde x høyde) | 443x80x200m |
Vekt inkl. batteri (5Ah) | 3,6 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0615722842061 1
|
Tigersagblad bygg grå 4,30x228x1,60 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0615745512961 1
|
Tigersagblad bygg grå Lengde: 455mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0615820340061 1
|
Tigersagblad tre beige 2/4x200x1,25 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0615922829061 1
|
Tigersagb.metall blå 2,5/3,2x228x1,6 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899300430961 1
|
Hørselsvern High Viz
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0615515030961 1
|
Tigersagblad Rescue & Rivning L:150 1=3
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0615722842061 1
|
Tigersagblad bygg grå 4,30x228x1,60 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0615745512961 1
|
Tigersagblad bygg grå Lengde: 455mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0615820340061 1
|
Tigersagblad tre beige 2/4x200x1,25 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0615915029061 1
|
Tigersagb.metall blå 2,5/3,2x150x1,6 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0615915030061 1
|
Tigersagb.metall blå 1,7/3x150x0,9 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0615915032961 1
|
Tigersagblad multi metall 40 pakk L150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5705860000961 1
|
Batterilader ALG 18/6 Fast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)