Batterivinkelsliper AWS 18 Compact M-CUBE® 2x5Ah
- En kompakt 18V vinkelsliper for 125mm skiver.
- Til normale kappe- og slipejobber, der det er langt til nærmeste stikkontakt.
- Høy kappe- og slipekapasitet pr. batteriladning
- Dødmans bryter (Paddle switch). Sikker og behagelig å jobbe med.
- Fixtec hutiglåsemutter
- Lysdiode på girkassen advarer mot overbelastning.
- Ved permanent overbelastning eller blokkering slår den elektroniske motorbeskyttelses funksjonen raskt av motoren.
- Robust børsteløs som tåler høy belastning – for lang levetid
- Antivibrasjonshåndtak som kan settes i tre stillinger
- Verktøyløs justering av beskyttelses skjermen.
- LED batterinivåindikator (på batteriet)
- Leveres i systemkoffert med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. tomgangsturtall | Maks. kappskivediameter | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Bordiameter | Bredde | Funksjoner | Gjengetype | Høyde | Høyde 2 | Lengde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Skivediameter | Spindelgjengediameter | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av støtteunderlag | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701402005961 1
|
Batterivinkelsliper AWS 18-125mm 2x5Ah
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Maks. tomgangsturtall
11000 o/min
|
Maks. kappskivediameter
125 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.98 kg
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5 Ah
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Bordiameter
22.2 mm
|
Bredde
265 mm
|
Funksjoner
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Høyde
71 mm
|
Høyde 2
110 mm
|
Lengde
320 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
2.6 kg
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
7.140 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Skivediameter
125 mm
|
Spindelgjengediameter
14 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.68 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Vekt av tilleggsutstyr
3.05 kg
|
Vekt av støtteunderlag
0.35 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 5,0 Ah |
Hastighetsområde | 11000 o/min |
For skivediameter | Ø 125mm |
Spindel diameter | M14 |
Vibrasjon ved overflate sliping iht. EN 60745 | 6,9 m/s² |
Mål ( lengde x høyde) | |
Vekt inkl. batteri | 1,98 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0579430324961 10
|
Flap disk 125mm 15Gr pressm.ZK P40 grønn
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0580912536961 25
|
Fiberrondell Keramik + Ø125mm K 36
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0586580225061 1
|
Slipetallerken m/kjøleribb Ø125mm.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0664101250060 25
|
Kutteskive Z. blå speed 125X1,0X22,2
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0664131250060 25
|
Kutteskive Z. grønn speed 125X1,0X22,2
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0664631250961 25
|
Kutteskive Z. ll & speed 125X1,06X22,2
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
5350000409961 6
|
Arbeidshanske Driver Classic Str. 9
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5705860000961 1
|
Batterilader ALG 18/6 Fast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702480900061 1
|
Fixtec hurtiglås vinkelsliper M14 <125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581012000961 1
|
Systemkoffert 8.4.3, 500x380x195mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801843402961 1
|
Koffertinnlegg (AWS 18-125 P Comp) 8.4.3
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)