Fugepistol AKP18-A 600ml M-cube® Eske
- En smidig og enkel batteridrevet fugepistol for fugemasser og lim i 600ml poser.
- Enkel frontmating av poser, og gode justeringsmuligeheter.
- Trinnløs hastighetsregulering
- Automatisk dryppstopp funksjon
- Enkelt å bytte pølse
- Kan bygges om til å brukes på patroner
- Leveres: Kun maskin-kropp i pappeske
- Anbefalt batteri størrelse, for optimal balanse/brukeropplavelse: M-cube basic 18V/2Ah
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Presskraft | Maskinvekt med oppladbart batteri | Bredde | Høyde | Lengde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Skyvekraft | Tomgangsturtall | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701410000961 1
|
Batterifugepistol AKP18-600 600ML Eske
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
0 Ah
|
Presskraft
5000 N
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
2.3 kg
|
Bredde
70 mm
|
Høyde
290 mm
|
Lengde
610 mm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
3250.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Skyvekraft
5000 N
|
Tomgangsturtall
11 mm/s
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0 kg
|
Vekt av støtteunderlag
0.25 kg
|
Vekt av ytre emballasje
0.3 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
De forskjellige fuge- og lim massene har forskjellige flytegenskaper, derfor er det viktig å tilpasse fart og hull i dysen til den enkelte massen. Husk å rengjøre maskinen etter bruk, da søl av fugemasse og lim kan sette seg i de bevegelige delene og størkne.
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Hastighet (ubelastet) | 2,5 mm/s |
Maks. skyvekraft | 5000 N |
Vekt inkl. batteri (2Ah) | 2,3kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700202004961 1
|
Patron adapter m/skrue til AKP12-A 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700202005961 1
|
Patron vogge til AKP12-A 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0890023870038 16
|
Rutelim Ultimate pølse 600 ml
|
Forp/Min.best.
16
|
Artikkelnummer
0890023801038 12
|
Rutelim Ultimate patron 310 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0706551015990 1
|
Frontring for pølsefugepistoler
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700600006961 1
|
Pølse adapter til AKP18-A 600ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700600003961 1
|
Rør for pølse til AKP18-A 600ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700600001961 1
|
Tannstangs stempel til AKP18-A 600ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)