Gipsskrutrekker ATS18 auto M-cube® 2 x 2Ah
- En kompakt gipsskrutrekker for skruing av løse skruer eller bruk med magasinforsats.
- Børsteløs motor
- Elektronisk motorbeskyttelse
- Innslags gear
- Autofunksjon, når denne er valgt starter motoren når skruen blir presset mot veggen, og slår seg av når den er ferdig.
- Leveres i koffert med to batterier, lader og magasinforsats.
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. dreiemoment | Maks. skruediameter | Verktøyholder | Maskinvekt med oppladbart batteri | Høyde | Lengde | Bredde | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. tomgangsturtall | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. tomgangsturtall | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701409004961 1
|
Gipsskrutrekker ATS 18 Auto 2x2Ah
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Maks. dreiemoment
5 Nm
|
Maks. skruediameter
5 mm
|
Verktøyholder
1/4°tommes hurtigreagerende chuck
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.35 kg
|
Høyde
183 mm
|
Lengde
235 mm
|
Bredde
52 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Maks. tomgangsturtall
5000 o/min
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
0.95 kg
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
5.900 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.9 kg
|
Vekt av støtteunderlag
0.345 kg
|
Vekt av ytre emballasje
0.3 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 2,0 Ah |
Hastighetsområde | 0-5.000 o/min |
Maks. tiltrekningsmoment i bormodus | 5 Nm |
Maks. skruediameter for gipsskruer | 5 mm |
Maks. skruedia. for selvborende skruer ( PIAS el.) | 4,2 mm |
Bitsinnfestning | 1/4" E6,3 |
Vibrasjon iht. EN 6074 | < 2,5 m/s² |
Mål LxBxH | 235x52x183mm |
Vekt inkl. batteri | 1,35kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
018903935 005 1000
|
Gipsskrue kombi fosfatert 3,9x35
|
Forp/Min.best.
1000
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701421000961 1
|
Magasinforsats MSV 55-TS
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614100215961 2
|
1/4 bits PH2 f.mag.sats MSV55-TS L=148mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
5705180000961 1
|
Batterilader ALG 18/4 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176754061 1
|
Bitsholder m.magn/ring 1/4-1/4 L=50mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176461005 10
|
1/4 bits PH2 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801842409961 1
|
Koffertinnlegg (ATS 18 Automatic) 8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)