Muttertrekker ASS 18-1/2" Compact 2x5Ah
- Kraftig 1/2" muttertrekker.
- Høy hastighet og slagfrekvens som kan gi et bruddmoment opp til 800Nm.
- Tre LED lys med "after glow"
- 3 kraft valg + auto funksjon
- Børsteløs motor
- LED batterinivåindikator på batteriet
- Overbelastningsbeskyttelse
- Leveres i koffert med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Verktøyholder | Maks. dreiemoment for hard skruing | Egnet for skrue | Lengde | Bredde | Høyde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Dreiemomentnivå | Egnede batterier | Funksjoner | Lydtrykknivå | Maks. dreiemoment | Maks. slagtall | Maks. slagtall under tomgang | Maks. tomgangsturtall | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. slagtall | Min. slagtall under tomgang | Min. tomgangsturtall | Nominell spenning | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. slagtall | Min./maks. slagtall under tomgang | Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b | Min./maks. tomgangsturtall | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701406004961 1
|
Muttertrekker ASS 18-A 1/2 C 2x5Ah
|
Verktøyholder
1/2°tommes utvendig firkant
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
460 Nm
|
Egnet for skrue
Nominal diameter M10 - M20
|
Lengde
199 mm
|
Bredde
71 mm
|
Høyde
253 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
2.4 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5 Ah
|
Dreiemomentnivå
3 torque settings
|
Egnede batterier
M-CUBE 18V
|
Funksjoner
|
Lydtrykknivå
99 dB
|
Maks. dreiemoment
460 Nm
|
Maks. slagtall
3500 o/min
|
Maks. slagtall under tomgang
3500 o/min
|
Maks. tomgangsturtall
2750 o/min
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.7 kg
|
Min. slagtall
0 o/min
|
Min. slagtall under tomgang
0 o/min
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
7455.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
1.35 kg
|
Vekt av støtteunderlag
0.35 kg
|
Vekt av ytre emballasje
0.3 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. slagtall
0-3500 o/min
|
Min./maks. slagtall under tomgang
0-3500 o/min
|
Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b
2 STK x Li-lon
|
Min./maks. tomgangsturtall
0-2750 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Montering av reolsystemer i pallelager
- Montering av stålbjelker
- Montering av rør
- Montering av store skruankere, franske treskruer, betongskruer etc.
- Diverse arbeider innenfor bil- og lastebilsektoren
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 5,0 Ah |
Maks. moment (hard torque) | 460Nm |
Turtall, ubelastet | 0-2750 o/min |
Slag antall | 0-3500 pr. min |
Verktøyfeste | 1/2" firkant |
Maks skrue/mutter | M20 |
Mål (LxBxH) | 199x71x253mm |
Vekt inkl. batteri (5Ah) | 2,4 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5704180000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/4,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705180000961 1
|
Batterilader ALG 18/4 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714900100961 1
|
1/2 kraftpipesett 6-kt. korte 12 deler
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714900200961 1
|
1/2 kraftpipesett 6-kt. lange 12 deler
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715900100961 1
|
1/2 kraft bitspipesett Torx 30-80 8 del
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715900200961 1
|
1/2 kraft bitspipesett HEX 5-19 mm 8 del
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701406000961 1
|
Muttertrekker ASS 18-A 1/2 C Eske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705860000961 1
|
Batterilader ALG 18/6 Fast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801842406961 1
|
Koffertinnlegg (ASS 18-1/2IN COMP)-8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)